研磨丸シートヤナセ(柳瀬)¥42,980~税込¥47,278~
1セット(200個)
4日以内出荷
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨、自動車補修研磨の作業に最適です。
用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。砥材アルミナ外径(Φmm)150
ラッピングフィルムシートヤナセ(柳瀬)¥21,980税込¥24,178
1セット(50枚)
4日以内出荷
耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOKです。
用途鏡面の仕上げに。曲面研磨に。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらもの使用に。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。長さ(mm)280幅(mm)230適合用途キズ取り
ラッピングフィルムシートヤナセ(柳瀬)¥21,980税込¥24,178
1セット(50枚)
4日以内出荷
耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOKです。
用途鏡面の仕上げに。曲面研磨に。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらもの使用に。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。長さ(mm)280幅(mm)230粒度1000適合用途キズ取り
研磨角シートヤナセ(柳瀬)¥29,980~税込¥32,978~
1セット(200枚)
4日以内出荷
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨、自動車補修研磨の作業に最適です。
用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。長さ(mm)175幅(mm)95砥材アルミナ
NOTE YASURI#180ヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
好きなとき、好きなだけ使えます。
用途木工・樹脂・珪藻土の研磨に粒度#180適合材木工・樹脂・珪藻土
NOTE YASURI#240ヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
好きなとき、好きなだけ使えます。
用途木工・樹脂・珪藻土の研磨に粒度#240適合材木工・樹脂・珪藻土
ラッピングフィルムシート 裏地加工無しヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOKです。
用途鏡面の仕上げに。曲面研磨に。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらもの使用に。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。仕様裏地加工無し
NOTE YASURIヤナセ(柳瀬)当日出荷
ノートみたいにめくって使う紙やすりです。小分けだから使いやすく、好きなときに好きなだけペリっと使えます。木工・樹脂・珪藻土の研磨に最適です。(NY-120/NY-400)水に濡れても使えます。(NY-1000/NY-2000)
シートサイズ(mm)70×110素材紙RoHS指令(10物質対応)対応
耐水ペーパー エコノミータイプヤナセ(柳瀬)当日出荷から4日以内出荷
シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。
サイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
レジンダイヤシートヤナセ(柳瀬)15日以内出荷から31日以内出荷
クロスベースのレジンボンドタイプ。裏面は両面テープ加工。
寸法(mm)100×100タイプ両面テープ式RoHS指令(10物質対応)対応
ラッピングフィルムシートヤナセ(柳瀬)¥36,980~税込¥40,678~
1箱(50枚)
4日以内出荷
鏡面の仕上がり。曲面研磨が可能。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOK。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。
寸法(縦×横)(mm)280×230タイプ両面テープ式適合材プリント基板、光ファイバー
ユニロンシート ハードヤナセ(柳瀬)¥6,198~税込¥6,818~
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
砥材を特殊コーティングした極太ユニロン繊維を使用している為、強度があり、耐久性に優れています。 使用中、ほつれたり裂けたりすることなく、最後まで安定した均一研磨が可能です。 厚みがあり、繊維と繊維の間に空間がある為、目詰まりしにくいです。水・油・洗剤等との併用が可能です。頑固なサビ取りに。溶接の焼け取りに適しています。
寸法C(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンシート Eタイプヤナセ(柳瀬)当日出荷から4日以内出荷
ユニロン不織布繊維の中に研磨剤を含浸させた手に馴染みやすい研磨材です。ソフトなアタリで目詰まりの少ない研磨材。低コストなお得タイプです。
サイズ(mm)150×230RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン丸シートヤナセ(柳瀬)15日以内出荷
ソフトな仕上げが可能な不織布です。下地を痛めず、表面のみ研磨します。金属表面のキズボカシ、溶接後のヤケ取りに。木工のケバ取りに。
メッシュ研磨シートヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
メッシュに砥粒が付けてある為、目詰まりしやすい材料等に最適です。湿式、乾式にご使用できます。両面使用できます。
寸法A(mm)230寸法B(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
マジカルクロスヤナセ(柳瀬)3日以内出荷から4日以内出荷
微粒子の研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨ツヤ出し布です。 各素材の小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることができます。小さな傷取り、ツヤ出し用。汚れ取り、ツヤ出し用。 水洗いはできません。黒くなっても効果はほとんど変わりません。
フェルトロールヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)当日出荷
お好きなサイズでご使用できます。
長さ(mm)1800幅(mm)25厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトシートヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)当日出荷から26日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
フェルトシートヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤメッシュシートヤナセ(柳瀬)16日以内出荷から31日以内出荷
網目構造の為、目詰まりしにくくドレッシング不要。しかも研磨力が大きいダイヤモンド砥粒を合成繊維基材に強固に接着。寿命が長く耐火性、耐熱性に優れています。湿式でご使用されますと、より特長が活かせます。
寸法(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤフィルムシートヤナセ(柳瀬)当日出荷から31日以内出荷
金型、セラミック、光ファイバー関連部品の研磨に最適です。フィルムベースのレジンボンドタイプ。裏面は両面テープ加工。加工精度の高い作業に適しています。
タイプ両面テープ式適合材金属、セラミック、光ファイバーなどサイズ(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応
シャープナーブラシ・替ペーパーヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
持ちやすさにこだわり、作業のしやすい角度にしました。長時間でも快適に作業できます。 裏面はマジックテープになっていますので、簡単に取替えができます。 3種類の先端アイテム(ペーパー・ナイロン・フェルト)をご用意しています。用途に合わせてお使いください。
シャープナーブラシ・替ナイロンヤナセ(柳瀬)4日以内出荷
持ちやすさにこだわり、作業のしやすい角度にしました。長時間でも快適に作業できます。 裏面はマジックテープになっていますので、簡単に取替えができます。 3種類の先端アイテム(ペーパー・ナイロン・フェルト)をご用意しています。用途に合わせてお使いください。
ユニロン丸シートヤナセ(柳瀬)3日以内出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単ソフトな仕上げが可能な不織布です
用途金属の仕上げ研磨、傷ぼかし、サビ取りに適しています外径(Φmm)50質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応