耐水ペーパーセット(55枚)エスコ翌日出荷
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、平面研磨や仕上研磨と幅広く使用できます。耐水性のある基材を使用しており、シャープな切れ味で研削性に富んでいます。収納ケース付。
用途あらゆる分野の研磨作業に仕様水研ぎ・空研ぎ兼用セット内容#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500(各5枚入)粒度#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500基材木材パルプ、セルロース砥粒C(炭化ケイ素)研磨対象金属・プラスチックサイズ(mm)230×280入数55枚