研磨シート :「研磨用スポンジ」の検索結果
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。金属だけではなく、木材、プラスチックなどの研磨にも適してます。目づまりしにくく、水洗いも可能です。シート研磨材より馴染み性が高く、不織布研磨材より研磨性能が高くなっているため、作業性が向上します。研磨加工工程でクッションパッド等に取り付ける必要もなく、より一層簡単に且つ素早く加工出来ます。
用途金属、木材、プラスチック、ホビー、DIY 素地・塗膜研磨
長さ(mm)140
幅(mm)114
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。