最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
荒・中仕上げ用です。
耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮します。
用途金型用研磨砥石、粗仕上げ、中仕上げ用。
粒度240
長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3
トラスコ品番121-7534
色こげ茶
質量(g/本)4
中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。
用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。
材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)
色ブルーグレー
中仕上げ、仕上げ用砥石です。
S45C~SKD11まで幅広く対応可能です。
用途金型用研磨砥石、中仕上げ用。
色青
長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3
質量(g/本)4
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
粒度#1000
トラスコ品番812-1823
材質アルミナ繊維
質量(g)3.3
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
硫黄を含浸させた砥石です。粗仕上げ、中仕上げ用砥石です。仕上げ面が均一に仕上がります。湿式で使用ください。
用途フライス、旋盤加工の面仕上げ。硬い砥石なので角部の研磨。金型用研磨砥石。
厚さ(mm)3
材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)、硫黄含浸
色黄
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。