こんなお得な商品も!
ホーニングブラシ シリコンカーバイド
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
全長(mm)200
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。
全長(mm)200
砥粒AOアルミオキサイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
届きにくい溝、角、隙間が磨けます。
マジックテープ式なので、取替えが簡単です。
用途金属の汚れ落とし、木工のケバ取りに
材質ナイロン
仕様手作業用ブラシ
トラスコ品番177-6807
セット内容本体ブラシ、ナイロン#1802枚、ナイロン#3202枚
質量(g)30
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
届きにくい溝、角、隙間が磨けます。
マジックテープ式なので、取替えが簡単です。
用途金属、木工などのバリ取り、下地直しに
材質ペーパー
仕様手作業用ブラシ
トラスコ品番177-6790
セット内容本体ブラシ、ペーパー#604枚、ペーパー#1204枚
質量(g)30
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
パイプやねじ穴のクリーニングに最適です。市販のインパクトドライバーで使用できます。
用途研磨作業。
寸法(mm)19×60×6.35
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。
全長(mm)200
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。
軸径(Φmm)6
全長(mm)195
適合用途バリ取り、キズ取り
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り
軸径(Φmm)6
適合用途バリ取り、キズ取り
替えペーパーです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。
用途金属、木工のバリ取り、下地直し。
寸法(mm)15×50
砥材A
適合材金属、木工
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。
軸径(Φmm)6
適合用途バリ取り、キズ取り
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。
軸径(Φmm)6
全長(mm)195
適合用途バリ取り、キズ取り
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り
軸径(Φmm)6
全長(mm)195
外径(Φmm)5
適合用途バリ取り、キズ取り
柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
シャンク径(mm)6
シャンク長(mm)150
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。
シャンク径(mm)6
シャンク長(mm)150
砥粒AOアルミオキサイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
替えナイロンです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。
用途金属の汚れ落としや、木工のケバ取り。
寸法(mm)15×50
砥材ナイロン
適合材金属、木工
粒度#320
寸法D(mm)60
寸法B(mm)50
寸法C(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D(mm)60
寸法B(mm)50
寸法C(mm)6
タイプSUSΦ0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度皮膜剥離専用ブラシ。
厚さ(mm)27
穴径(Φmm)9
外径(Φmm)35
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6800
RoHS指令(10物質対応)対応
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。