4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
180 mm長 x 直径10 mmの、ストリングを束ねたガラス繊維ブラシは、さまざまな素材の正確で迅速な清掃、錆の除去、表面処理に最適です。特にアクセスし難い場所に最適です。外に出ている繊維部分が短いほど、研磨力が高くなります。金属、プラスチック、木材に使用可能掃除、バリ取り、研磨、つや出し 高速の研磨作業 広い面での作業に最適
仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 10mm
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

この研磨ガラス繊維は、さまざまな材料の正確で Rapid Cleaning 、錆取り、表面処理に最適です。繊維が短いほど、作用が摩耗しやすくなります。金属、プラスチック、木材に使用することができます。清掃・バリ取り・研磨・つや出し 広い面での作業に最適です 金属、プラスチック、木材に使用します
仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 7mm
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

この研磨ガラス繊維ペンシルは、正確で Rapid Cleaning 、錆除去、及びさまざまな材質の表面処理に最適です。繊維が短いほど、作用が摩耗しやすくなります。金属、プラスチック、木材に使用することができます。清掃・バリ取り・研磨・つや出し 広い面での作業に最適です 金属、プラスチック、木材に使用します
仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 7mm
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro ガラス Fiber Pencil-4 mm 信頼できる、信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に含まれる研磨性のあるガラス繊維の鉛筆は、金属、木材、プラスチックなどのさまざまな素材の準備や錆止めに最適です。また Durable Lightweight 設計により、手の届きにくい場所でも正確で精密なクリーニングを行うための優れたツールです。ガラス繊維のペンの推進の行為はあなたが達成したいと思う研摩性のレベルによって露出されるべきガラス繊維のより少しを、可能にする。ガラス Fiber が短いほど、ツールの作用が研磨されます。 特長と利点 ペンシルアクションを推進してガラス繊維の研磨性を調整します バリ取り、清掃、バリ取りに最適です 金属、木材、プラスチックなど、さまざまな素材に対応 一般的な用途 ガラス繊維の鉛筆は次のような多数の適用の色々な仕事に使用される ModelCraft 車両のメンテナンス 銀器 芸術および技術 ガラス繊維の鉛筆は何であるか。 ガラス繊維の鉛筆は準備のために準備ができた木、金属およびプラスチックのような色々な材料をきれいにするのに使用することができるおよび脱錆する金属である多目的な用具。それらは頻繁にあなたが必要とする研摩性のレベルによって繊維の多くかより少しを露出する推進の行為を特色にする。 ガラス Fiber 鉛筆の使用方法 ガラス繊維の鉛筆で最もよい結果を達成するためには、ある特定の技術が要求される。敏感な繊維のために、柔らかいブラシの打撃はガラス繊維の研摩性がハードワークをするように推薦される。グラスファイバの破片や素材が接触すると皮膚に炎症を起こすことがあるので、保護手袋を着用して表面を磨耗させることをお勧めします。 制御方法ガラス繊維の剛毛の長さを変える グラスファイバの毛を伸ばすためには、毛を巻き戻すか、露出させるかによって、鉛筆の TOP のダイヤルを時計回りまたは反時計回りに回します。 グラスファイバは補充できますか。 ガラス繊維が磨耗したり、短すぎる場合は RS Pro グラスファイバー製の毛先(などの交換用グラスファイバー製の先端で簡単に交換でき) などの交換用グラスファイバー製の先端で簡単に交換できます (514-874) 。
仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 4mm
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

『手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング