「粒度・番手」から絞り込む
60(1)
80(1)
120(3)
220(2)
400(2)
800(3)
1500(4)
3000(4)
木工研磨の仕上げ、金属面の凸凹面や曲面研磨に適します。
木工分野を中心として、木地研磨から塗装仕上げ研磨まで、広範囲にその威力を発揮する細いナイロン繊維を使用した不織布研磨材です。特にスチールウールの代用として優れた性能を発揮します。
用途プレス製品の錆取り及び汚れの除去。木工分野及び漆器類の塗面研磨。金属製品のヘアーライン仕上げ。
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
砥材CC(シリコンカーバイド)
基材特殊合成繊維不織布
適合材木工、金属
接着剤R/R(レジンボンド)
RoHS指令(10物質対応)対応
細かい繊維の不織布研磨剤でスポンジを包んだタイプです。
スポンジを包むことにより持ちやすさ、研磨力の維持を実現しました。
ソフトな風合いで曲面によくなじみます。
用途車両塗装前の足付け研磨に。
車両ボンネット裏側、ルーフの溝などの局面研磨に。
ネームプレートヘアライン研磨に。
材質炭化ケイ素
長さ(mm)115
幅(mm)150
砥粒炭化ケイ素
一般的な不織布研磨材よりはるかに柔軟な研磨材!
綿のようにソフトで、ワークを傷めずに仕上げ研磨をすることが出来ます。
ガンコな汚れを除去して、なおかつ素材を傷めません。
用途プラスチック製品の研磨、木材・塗膜・金属の仕上げ研磨、自動車のぼかし研磨等。
寸法(mm)150×230
ユニベックスより太い繊維を使用。研削力、耐久力に優れた家庭用サイズの不織布研磨材です。
用途錆落とし用、ペンキ落とし用、汚れ落とし用、塗装前研磨用、各種荒研磨作業用。使用例:プレス製品の錆取り及び汚れの除去、木工分野及び漆器類の塗面研磨、金属製品のヘアーライン仕上げ。
寸法(mm)100×150
ナイロン不織布に塗材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨剤です。
ソフトな風合いで被削物によくなじみ曲面研磨が可能です。
用途プレス製品のさび取り及び汚れ除去に。
木工分野及び漆器類の塗装面研磨に。
ネームプレートのヘアーライン仕上げに。
長さ(mm)230
幅(mm)150
ユニベックスはナイロン不織布を基材としたシートに研材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨材です。研削物にソフトになじみ、生地、塗装用の仕上げに適しています。
用途ステンレスのサテン仕上げ、金属製品のサビ取りに適しています。塗装前の足付け作業、ドアの内側、ルーフの溝、フロントグリル部等の難面凹凸面の研磨に最適です。使用例:プレス製品の錆取り及び汚れの除去、木工分野及び漆器類の塗面研磨、金属製品のヘアーライン仕上げ。(#120)
生地・塗装の仕上げに適しており、塗装前の足付け作業、ドアの内側、ルーフの溝、フロントグリル部等の難面凹凸面の研磨に最適です。使用例:プレス製品の錆取り及び汚れの除去、木工分野及び漆器類の塗面研磨、金属製品のヘアーライン仕上げ。(#220~3000)
寸法(mm)150×230
砥材AA、CC
基材ナイロン不織布
接着剤R/R
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。