「粒度・番手」から絞り込む
40(2)
60(2)
120(2)
1000(1)
1200(1)
1500(1)
2000(1)
10000(1)
12000(1)
15000(1)
粒度・番手をもっと見る
用途外壁等の塗装剥がし、錆、汚れ取り
寸法(mm)100×150
厚さ(mm)約35
不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。
適合材金属、セラミックス
砥材人造ダイヤモンド
基材不織布
幅×長さ(mm)100×100
太い繊維を使用し、重研磨用として優れた研磨力、耐久性を備えています。弾力性が多少あり、曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。目づまりも少なく、水、研削油、洗剤とも併用できます。
用途頑固なサビ取り、酸化被膜の除去。浴室の石材フロアのぬめり取り。溶接の焼け取り、コンクリートの汚れ落とし。
長さ(mm)250
幅(mm)150
材質砥材:アランダム砥粒、ナイロン不織布
色茶
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。