「適合材」から絞り込む
石膏ボード(2)
独自のヤスリ形状で目詰まりしない。
押しても引いても削れる連続テトラブレードで仕事量削減。
エラストマーグリップで滑りにくく、握りやすい本体形状。
疲れにくい軽量設計。メンテナンス不要の錆びないヤスリ部。
用途石膏ボード・ケイカル板の側面切削加工。
適合板厚(mm)21まで(荒目部)
仕様切削粉収納ポケット(荒目部使用時)
適合材石膏ボード・ケイカル板
目づまりなく連続切削できる新開発テトラブレードを搭載しています。双方向刃により「押す・引く」の両方向で研磨が可能で一般的な鬼目ヤスリに比べ作業性が約3割アップします。ステンレスフィン付です。
用途石こうボード、ケイカル板の側面切削加工用。
長さ(mm)148
幅(mm)37
厚さ(mm)20
適合材石こうボード、ケイカル板
『ヤスリ』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。