絞り込み
全長(mm)
幅(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.4・1.6・1.8・2.1・2.4・5・5.5・6.4・10・11・16・20・21・25・幅(mm)をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
40・60・70・75・80・85・100・110・135・150・200・250
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)(36)
- ツボサン(23)
- ミネシマ(14)
- ヤマグチ(6)
- H&H(5)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- ミッチェル(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- バローベ(2)
- FFC(2)
- Milescraft(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 広島ヤスリ製造所(1)
- trad(1)
- 神東工業(1)
- 新興工業(1)
- ブランドをもっと見る
リューター(日本精密機械工作)・ツボサン・ミネシマ・ヤマグチ・H&H・エスコ・TRUSCO・BOSCH(ボッシュ)・BIGMAN(ビッグマン)・ミッチェル・トップマン[工具・金物]・バローベ・FFC・Milescraft・タジマツール(TJMデザイン)・広島ヤスリ製造所・trad・神東工業・新興工業・ブランドをもっと見る
「適合材」から絞り込む

プラスチック用ヤスリ(GRIP付)
ツボサン(4件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)135目の粗さ単目(中目)適合材プラスチック、ソフトメタル
ヤスリホルダー
タジマツール(TJMデザイン)(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤスリ、のり付ヤスリなど)がセットでき、楽にしかも速く研磨作業が行えます。グリップに籐が巻いてあり手が滑りません。グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。用途ヤスリ用ホルダー取付面(mm)(研磨材)75×240トラスコ品番813-4399材質(取り付け部)アルミ、(取手部)ABS樹脂質量(g)278本体質量(g)278
ブライト900 ヴァリト-M クランク型
ツボサン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状平
ペーパーヤスリホルダー
TRUSCO(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷1/3カットのペーパーやすりに合うサイズの研磨用ホルダーです。 ペーパーを巻きつけて使用するため、均一な仕上げ面が簡単に得られます。トラスコ品番818-5114材質ポリエチレン質量(g)17寸法(厚さ×幅W×長さL)mm25×70×93
のこやすり
神東工業(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
紐(ひも)ヤスリ
ミッチェル¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から4日以内出荷切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。用途手の届かないような細かい部分の研磨に。一般鋼材、木材、プラスチックなど。1巻長さ(m)15
ブライト900 ヴァリト
ツボサン(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
アルミ用ヤスリ(GRIP付)
ツボサン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途アルミもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)190刃長(mm)150刃幅(mm)16厚さ(mm)4目の粗さ単目(荒目)形状平材質合金工具鋼(SKS-8)適合材アルミ、ソフトメタル
ペーパーヤスリホルダー(1/8カット用)
TRUSCO¥199税込¥2191個当日出荷ミニペーパーやすりに合うサイズの研磨用ホルダーです。サンドペーパーを巻きつけて使用するため、均一な仕上げ面が簡単に得られます。トラスコ品番379-7705材質ポリエチレン長さ(mm)70幅(mm)25厚さ(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
ブライト900 ヴァリト-M 舟型
ツボサン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状平
プラスチック用ヤスリ
ツボサン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。サイド切削時の傷を防ぐため、両側面部に刃のないタイプのヤスリです。全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さ単目(中目)材質合金工具鋼(SKS-8)形状平適合材プラスチック、ソフトメタル
クイックカット ヴァリト
ツボサン(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。ヤスリの表面に特殊な化学処理を施しております。これにより、ヤスリの刃先が刃物の様に鈍角に尖り、ヤスリは被切削物に吸い付くような素晴らしい切れ味を実現しています。用途バリ取り作業
革・ゴム用ヤスリ半丸200MM
ヤマグチ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷全長(mm)200幅(mm)20厚さ(mm)8.5目の粗さ鬼目・鉄工目形状半丸トラスコ品番811-6943質量(g)160適合材革・ゴム
クラフトヤスリ
ツボサン¥549~税込¥604~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。 木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)190刃長(mm)100目の粗さ中目材質炭素工具鋼(SK-2)包装ブリスターパック適合材鉄などの一般金属
誉プラスチックヤスリ 中目
柄沢ヤスリ(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷究極の日本製。ヤスリ誉(ほまれ) スイスのバローベより繊細な切れ味です。 新潟大学と共同開発の目詰まりしない特殊表面加工。 目が単目であるため、削った後の肌面がきれいで1/100mm~1/200mm単位で表面を美しく仕上げることが出来ます。 目詰まりしにくいため、プラスチックの加工のほかに木材(例えば弦楽器)やアルミニウム等ソフトな素材の仕上げにも最適です。用途プラスチック・木材・軽金属他目の粗さ中目材質SKS8適合材プラスチック・木材・軽金属他
紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用
ミッチェル¥4,598~税込¥5,058~1巻(15m)当日出荷から4日以内出荷砥粒は仕上げタイプのクロカスポリッシュで超微細研磨に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
けずるくんゴム・竹用
千吉(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。目詰まりが少なく、きれいに仕上がるエフカットのヤスリです。ゴム、竹等の軟質材に最適です。用途ゴム・竹等の研削、研磨作業。適合材ゴム・竹等全長(mm)215色グリップ:黄緑
ヴァリト スタンダード
ツボサン¥889~税込¥978~1本当日出荷今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。用途バリ取り作業
ブライト900 ヴァリト 4種類セット
ツボサン¥7,898~税込¥8,688~1セット(4本)4日以内出荷バリ取り専用ヤスリ、VARIT(ヴァリト)シリーズの4種類のヤスリが入ったセットです。錆取り、粘着テープの剥がしから曲所の研削まで、様々な場面でバリ取りできます。表面に硬質クロムを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。用途バリ取り。 鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。セット内容ブライト900 ヴァリト215mm、ヴァリトM 舟型185mm、ヴァリトM クランク型185mm、ヴァリト+S155mm
アクリル用ヤスリ平
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。用途プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。仕様Fカット形状平型目の粗さ細目
プラスチックヤスリ
ツボサン¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷ヤスリ目は単目で目詰まりしやすい材質の加工に適しています。標準の複目より仕上がり面がきれいです。仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。用途プラスチック、木材、アルミニウムの加工をするのに最適です。
ブライト900 ヴァリト+S
ツボサン¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷バリ取り専用ヤスリの先端を尖らせスクレーパー状にしました。ヤスリ掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに使用可能で、いきなりヤスリをかけるより、時短できれい仕上げる事が可能です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。表面に硬質クロムコーティングを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。用途バリ取り作業、ステッカー・ガスケット等の剥がし作業に。形状平幅(mm)11厚さ(mm)3.5
紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用
ミッチェル¥3,998~税込¥4,398~1巻(15m)当日出荷から4日以内出荷砥粒は高硬度タイプのシリコンカーバイドでアルミニウム、真鍮、チタン、プラスチックや木材などの非鉄材料に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
やすりホルダー
Clover(クロバー)¥979税込¥1,0771個当日出荷握りやすいホルダーで木材の研磨が快適に。紙やすりで木材をキレイに研磨するためのサポートツール用途無駄のない四面使いまわしが出来ます。適合材木粒度#240パッケージサイズ(mm)70×165×44材質カバー:ポリプロピレン、スポンジ:発泡ポリエチレン、紙やすり:紙、アルミナ砥粒セット内容やすりホルダー(カバー、スポンジ 各1個)、240番の紙やすり(115×140mm) 1枚砥粒アルミナ形状平
ブライト900 精密タイプ #3(#6より少し粗い)
ツボサン¥13,980税込¥15,3781セット(5本)当日出荷標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。形状セット(平・半丸・丸・角・三角)全長(mm)200刃長(mm)100目の粗さ精密目(#3)








































![紙やすりホルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926030-260108-02.jpg)










![金工クラフトヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925960-260108-02.jpg)
![金工クラフトヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925951-260108-02.jpg)