絞り込み
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(3)
  • 木工(1)
  • 樹脂(3)
  • (1)
形状
形状
三角(1)
形状
(2)
形状
半丸(3)
形状
(12)
形状
(1)
目の荒さ
  • 中目(11)
  • 油目(3)
  • 細目(6)
  • 荒目(9)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(3)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(11)
  • 220~240未満(1)
  • 300~350未満(5)
幅(mm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 10(2)
  • 11(9)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 21(3)
  • 25(1)
ヤスリの長さ(mm)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 75(2)
  • 85(2)
  • 100(2)
  • 110(8)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 200(4)
  • 250(1)
40・60・75・85・100・110・135・150・200・250
ブランド
  • ツボサン
  • エスコ(13)
  • ヤマグチ(6)
  • ミネシマ(6)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • H&H(4)
  • TRUSCO(3)
  • ミッチェル(3)
  • FFC(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • trad(1)
  • 神東工業(1)
  • 新興工業(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • Y-SK11(1)
  • 千吉(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • Clover(クロバー)(1)
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(3)
その他(1)
木工(1)
樹脂(3)
(1)
  • プラスチック用ヤスリ(GRIP付) ツボサン

    プラスチック用ヤスリ(GRIP付)

    ツボサン(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)135目の粗さ単目(中目)適合材プラスチック、ソフトメタル
  • ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサン

    ブライト900 ヴァリト-M クランク型

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
    用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
  • ブライト900 ヴァリト ツボサン

    ブライト900 ヴァリト

    ツボサン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。
    用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
  • アルミ用ヤスリ(GRIP付) ツボサン

    アルミ用ヤスリ(GRIP付)

    ツボサン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途アルミもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質合金工具鋼(SKS-8)形状厚さ(mm)4全長(mm)190刃長(mm)150目の粗さ単目(荒目)刃幅(mm)16適合材アルミ、ソフトメタル
  • ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサン

    ブライト900 ヴァリト-M 舟型

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
    用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
  • 横に削るヤスリ ツボサン

    横に削るヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷
    従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
    用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。全長(mm)130刃長(mm)40刃幅(mm)10適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など
  • プラスチック用ヤスリ ツボサン

    プラスチック用ヤスリ

    ツボサン
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。サイド切削時の傷を防ぐため、両側面部に刃のないタイプのヤスリです。
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)110目の粗さ単目(中目)刃幅(mm)11適合材プラスチック、ソフトメタル
  • アルミ用ヤスリ5型 ツボサン

    アルミ用ヤスリ5型

    ツボサン(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途アルミもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質合金工具鋼(SKS-8)形状厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)110目の粗さ単目(荒目)刃幅(mm)11適合材アルミ、ソフトメタル
  • クイックカット ヴァリト ツボサン

    クイックカット ヴァリト

    ツボサン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。ヤスリの表面に特殊な化学処理を施しております。これにより、ヤスリの刃先が刃物の様に鈍角に尖り、ヤスリは被切削物に吸い付くような素晴らしい切れ味を実現しています。
    用途バリ取り作業
  • クラフトヤスリ ツボサン

    クラフトヤスリ

    ツボサン
    549税込604
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。 木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)190刃長(mm)100目の粗さ中目包装ブリスターパック適合材鉄などの一般金属
  • ブライト900 ヴァリト+S ツボサン

    ブライト900 ヴァリト+S

    ツボサン
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    バリ取り専用ヤスリの先端を尖らせスクレーパー状にしました。ヤスリ掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに使用可能で、いきなりヤスリをかけるより、時短できれい仕上げる事が可能です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。表面に硬質クロムコーティングを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。
    用途バリ取り作業、ステッカー・ガスケット等の剥がし作業に。形状幅(mm)11厚さ(mm)3.5
  • ヴァリト スタンダード ツボサン

    ヴァリト スタンダード

    ツボサン
    889税込978
    1本
    当日出荷
    今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
    用途バリ取り作業
  • ヤスリ 収納帯 ツボサン

    ヤスリ 収納帯

    ツボサン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    ヤスリの刃先を保護する目的で、綿の厚織地を採用し地球環境と防水(シルケット加工)に配慮しました。8種類のヤスリと2種類の木柄を収納できます。
  • ブライト900 精密タイプ #3(#6より少し粗い) ツボサン

    ブライト900 精密タイプ #3(#6より少し粗い)

    ツボサン
    13,980税込15,378
    1セット(5本)
    当日出荷
    標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
    用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。形状セット(平・半丸・丸・角・三角)全長(mm)200刃長(mm)100目の粗さ精密目(#3)
  • アルミカットヤスリ 平型(刃長150・200・250mm) ツボサン

    アルミカットヤスリ 平型(刃長150・200・250mm)

    ツボサン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
    用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。材質SKS-8(合金工具鋼)形状全長(mm)310刃長(mm)250刃幅(mm)25刃厚(mm)6
  • ヴァリト 平 中目 ツボサン

    ヴァリト 平 中目

    ツボサン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい樹脂グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5全長(mm)215目の粗さ中目
  • ヴァリト 平 荒目 ツボサン

    ヴァリト 平 荒目

    ツボサン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい樹脂グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5全長(mm)215目の粗さ荒目
その他ヤスリ