絞り込み
ブランド
全長(mm)
毛丈(mm)
ブラシ長(mm)
3・15・16・30・38・40・57・62・65・66・70・73・75・80・90・95・100・101.6・110・130・ブラシ長(mm)をもっと見る
粒度・番手
60・120・150・180・200・240・320・400・500・600・800・1000・1200・2000
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
712件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
スケーラ用刷毛3型 マイト工業株式会社スケーラ用刷毛3型マイト工業株式会社
19,980税込21,978
1箱
5日以内出荷
セット内容刷毛(大)3型
Kワイヤ-ブラシ インダストリーコーワKワイヤ-ブラシインダストリーコーワ
189税込208
1個
当日出荷
鋼線のブラシ(メッキ処理していません)です。
用途下地調整に。トラスコ品番806-5932材質硬鋼線幅(mm)23全長(mm)255高さ(mm)30毛丈(mm)20毛材黒鋼線行数3植付(mm)75線径(mm)0.3
真鍮ブラシ インダストリーコーワ真鍮ブラシインダストリーコーワ
559税込615
1本
当日出荷
用途下地調整に。材質毛材:真鍮、柄:木毛材真鍮線RoHS指令(10物質対応)対応
竹ブラシ 太曲柄 パキン SK11竹ブラシ 太曲柄 パキンSK11
579税込637
1本
当日出荷
既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。
用途水洗い・薬品類の塗布に。毛丈(mm)約20毛材パキン
耐熱繊維ブラシ (平型) 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (平型)永興電機工業
5,998税込6,598
1パック
3日以内出荷
耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。画像はイメージです。
用途金属付着物の除去や高温部(ヒーター等)の汚れ除去に適しています主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス形状平型毛材アラミド適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス入数5
耐熱繊維ブラシ (エンド型) 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (エンド型)永興電機工業
5,798税込6,378
1パック
3日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。画像はイメージです。
用途金属付着物の除去や高温部(ヒーター等)の汚れ除去に適しています主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス形状エンド型毛材アラミド適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス入数5
耐熱繊維ブラシ (ベベル) 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (ベベル)永興電機工業
7,198税込7,918
1パック
3日以内出荷
耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。
用途金属付着物の除去や高温部(ヒーター等)の汚れ除去に適しています主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス軸径(Φmm)3形状ベベル型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材アラミド適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス入数5先端径(Φmm)25×7
耐熱繊維ブラシ (カップ型) 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (カップ型)永興電機工業
6,398税込7,038
1パック
3日以内出荷
耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。画像はイメージです。
用途金属付着物の除去や高温部(ヒーター等)の汚れ除去に適しています主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス形状カップ型毛材アラミド適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス入数5
砥粒入りスパイラルナイロンブラシ 永興電機工業砥粒入りスパイラルナイロンブラシ永興電機工業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ブラシ外径Φ7mm以上は、ダブルスパイラル巻となります。砥粒入りナイロンブラシは、軸径3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を(ブラシ径Φ1mmは#2000)、軸径Φ6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークに毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。
用途内径面の比較的微細なパリ取り、汚れ落とし、研磨、クリーニング主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)6粒度320最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000砥粒C砥粒毛材砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック入数1
砥粒入りスパイラルナイロンブラシ 永興電機工業砥粒入りスパイラルナイロンブラシ永興電機工業
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ブラシ外径Φ7mm以上は、ダブルスパイラル巻となります。砥粒入りナイロンブラシは、軸径3.0mmの線材には#500のアルミナ砥粒を(ブラシ径Φ1mmは#2000)、軸径Φ6.0mmの線材には#320のシリコンカーバイド砥粒を練り込んだナイロン線材を螺旋状にねじり込んだブラシです。タップ穴のバリ取りや、交差穴のバリ取り等の凹凸のあるワークに毛先が入り込んで、良好な研磨面が得られます。画像はイメージです。
用途内径面の比較的微細なパリ取り、汚れ落とし、研磨、クリーニング主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)3粒度500最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500砥粒A砥粒毛材砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック入数1
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) 永興電機工業ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (エンド型)永興電機工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス形状エンド型毛材ダイヤ砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス入数1
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ベベル)永興電機工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス軸径(Φmm)3形状ベベル型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ダイヤ砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス入数1先端径(Φmm)25×7
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ホイール) 永興電機工業ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ホイール)永興電機工業
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス形状平型毛材ダイヤ砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス入数1
砥粒入りナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業砥粒入りナイロンブラシ (ベベル)永興電機工業
5,898税込6,488
1パック
3日以内出荷
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)3形状ベベル型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材C砥粒入りナイロン入数5先端径(Φmm)25×7
砥粒入りナイロンブラシ (ホイール) 永興電機工業砥粒入りナイロンブラシ (ホイール)永興電機工業
4,098税込4,508
1パック
3日以内出荷
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック形状平型毛材C砥粒入りナイロン入数5
砥粒入りナイロンブラシ (カップ型) 永興電機工業砥粒入りナイロンブラシ (カップ型)永興電機工業
5,198税込5,718
1パック
3日以内出荷
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック形状カップ型毛材C砥粒入りナイロン入数5
ナイロンブラシ (ホイール)型 永興電機工業ナイロンブラシ (ホイール)型永興電機工業
5,298税込5,828
1パック
3日以内出荷
ナイロン繊維の柔軟性を生かしたスクラッチの少ないソフトな仕上げが可能です。ナイロンブラシは、砥粒が入っていませんので、被削材にキズを付けること無く、ソフトな研削が可能です。画像はイメージです。
用途洗浄、清掃作業主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック形状ホイール毛材ナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック入数10
ナイロンブラシ (カップ型) 永興電機工業ナイロンブラシ (カップ型)永興電機工業
5,098税込5,608
1パック
3日以内出荷から7日以内出荷
ナイロン繊維の柔軟性を生かしたスクラッチの少ないソフトな仕上げが可能です。ナイロンブラシは、砥粒が入っていませんので、被削材にキズを付けること無く、ソフトな研削が可能です。画像はイメージです。
用途洗浄、清掃作業主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック毛材ナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック入数10
ナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業ナイロンブラシ (ベベル)永興電機工業
9,998税込10,998
1パック
3日以内出荷
ベベル型ブラシは、コーナー部の研削に便利な形状です。ナイロン繊維の柔軟性を生かしたスクラッチの少ないソフトな仕上げが可能です。ナイロンブラシは、砥粒が入っていませんので、被削材にキズを付けること無く、ソフトな研削が可能です。
用途洗浄、清掃作業主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック軸径(Φmm)3形状ベベル最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック入数10先端径(Φmm)25×7
ナイロンブラシ (エンド型) 永興電機工業ナイロンブラシ (エンド型)永興電機工業
4,398税込4,838
1パック
3日以内出荷
ナイロン繊維の柔軟性を生かしたスクラッチの少ないソフトな仕上げが可能です。ナイロンブラシは、砥粒が入っていませんので、被削材にキズを付けること無く、ソフトな研削が可能です。画像はイメージです。
用途洗浄、清掃作業主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック形状エンド型毛材ナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック入数10
パキンブラシ (ホイール)型 永興電機工業パキンブラシ (ホイール)型永興電機工業
3,398税込3,738
1パック
3日以内出荷
パキンはメキシコに自生する蘭科の植物繊維です。腰が強く不純物の除去、微細なバリ取り、研磨作業など幅広くご使用いただけます。吸水性に優れているので水持ちがよく、湿式での研磨にも適しています。画像はイメージです。
用途不純物の除去、微細なバリ取り、研磨軸径(Φmm)3形状ホイール最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ナイロン入数2
パキンブラシ (カップ型) 永興電機工業パキンブラシ (カップ型)永興電機工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
パキンはメキシコに自生する蘭科の植物繊維です。腰が強く不純物の除去、微細なバリ取り、研磨作業など幅広くご使用いただけます。吸水性に優れているので水持ちがよく、湿式での研磨にも適しています。画像はイメージです。
用途不純物の除去、微細なバリ取り、研磨軸径(Φmm)3形状カップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ナイロン入数1先端径(Φmm)16×9
真鍮ブラシ (ベベル) 永興電機工業真鍮ブラシ (ベベル)永興電機工業
9,998税込10,998
1パック
9日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)3形状ベベル型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数10先端径(Φmm)25×7
真鍮ブラシ (アザミ型) 永興電機工業真鍮ブラシ (アザミ型)永興電機工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)6形状アザミ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数1
真鍮ブラシ (平型) 永興電機工業真鍮ブラシ (平型)永興電機工業
6,798税込7,478
1パック
3日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状平型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数10
真鍮ブラシ (エンド型) 永興電機工業真鍮ブラシ (エンド型)永興電機工業
2,798税込3,078
1パック
3日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状エンド型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材
真鍮ブラシ (平型) [特厚] 永興電機工業真鍮ブラシ (平型) [特厚]永興電機工業
4,598税込5,058
1パック
3日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)3形状平型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数2先端径(Φmm)22×6
ブタ白毛ブラシ (カップ型) 永興電機工業ブタ白毛ブラシ (カップ型)永興電機工業
4,998税込5,498
1パック
3日以内出荷
毛材に柔軟性があり、回転させ遠心力でワークに接触させます。毛材密度が高く、清掃や最終仕上げ研磨用として最適です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。
用途清掃や最終仕上げ研磨用形状カップ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ブタ白毛入数10
ブタ白毛ブラシ (平型) 永興電機工業ブタ白毛ブラシ (平型)永興電機工業
3,798税込4,178
1パック
3日以内出荷
毛材に柔軟性があり、回転させ遠心力でワークに接触させます。毛材密度が高く、清掃や最終仕上げ研磨用として最適です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。
用途清掃や最終仕上げ研磨用形状平型毛材ブタ白毛入数10
ブタ黒毛ブラシ (ベベル) 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (ベベル)永興電機工業
9,998税込10,998
1パック
3日以内出荷
しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。
用途バリ取りや汚れ取り軸径(Φmm)3形状ベベル型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ブタ黒毛入数10先端径(Φmm)25×7
ブタ黒毛ブラシ (エンド型) 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (エンド型)永興電機工業
4,398税込4,838
1パック
3日以内出荷
しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。
用途バリ取りや汚れ取り形状エンド型毛材ブタ黒毛入数10
ブタ黒毛ブラシ (平型) [特厚] 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (平型) [特厚]永興電機工業
3,298税込3,628
1パック
3日以内出荷
しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。
用途バリ取りや汚れ取り軸径(Φmm)3形状平型 (特厚)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ブタ黒毛入数2先端径(Φmm)22×4
ブタ黒毛ブラシ (カップ型) 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (カップ型)永興電機工業
4,998税込5,498
1パック
3日以内出荷
しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。
用途バリ取りや汚れ取り形状カップ型毛材ブタ黒毛入数10
ブタ黒毛ブラシ (平型) 永興電機工業ブタ黒毛ブラシ (平型)永興電機工業
3,798税込4,178
1パック
3日以内出荷
しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。
用途バリ取りや汚れ取り形状平型毛材ブタ黒毛入数10
セラミックファイバーブラシ 永興電機工業セラミックファイバーブラシ永興電機工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
中心が空洞のコア形状のセラミックファイバーブラシです。カップブラシのように底面のバリ取り作業に最適です。ワイヤー素材のように毛先が広がってねじれたりしないので、切れ刃である先端部が、常にワークに効率良く当たり切削力は抜群です。ファイバーストーンを細く短冊状にカットした特殊な線材は、先端部に切れ刃が集中しており、四角い断面形状との相乗効果で、効率良くバリを除去します。一般のブラシと異なり、回転時の毛先の広がりがほとんど無いため、狙った箇所をピンポイントで研削する事が可能なので、小径の交差穴の微細パリ取りに最適です。ワイヤーブラシのような回転方向へのねじり変形も無く復元力に優れた材は、使用に応じて磨耗していきますが、常に先端は切れ刃が再現され、切削力は衰えません。一般鋼材はもちろん、ステンレスやアルミ等の粘い材質のバリ取りにも適しています。ファイバー繊維には砥粒が含まれている訳ではありませんので各粒度は、あくまでも目安として参考にしてください。画像はイメージです。
用途一般鋼材、ステンレスやアルミ等の粘い材質のバリ取り主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック底面のバリ取り軸径(Φmm)3粒度1200相当最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛材セラミックファイバー適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック底面入数1
セラミックファイバーブラシ 永興電機工業セラミックファイバーブラシ永興電機工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
中心が空洞のコア形状のセラミックファイバーブラシです。カップブラシのように底面のバリ取り作業に最適です。ワイヤー素材のように毛先が広がってねじれたりしないので、切れ刃である先端部が、常にワークに効率良く当たり切削力は抜群です。ファイバーストーンを細く短冊状にカットした特殊な線材は、先端部に切れ刃が集中しており、四角い断面形状との相乗効果で、効率良くバリを除去します。一般のブラシと異なり、回転時の毛先の広がりがほとんど無いため、狙った箇所をピンポイントで研削する事が可能なので、小径の交差穴の微細パリ取りに最適です。ワイヤーブラシのような回転方向へのねじり変形も無く復元力に優れた材は、使用に応じて磨耗していきますが、常に先端は切れ刃が再現され、切削力は衰えません。一般鋼材はもちろん、ステンレスやアルミ等の粘い材質のバリ取りにも適しています。ファイバー繊維には砥粒が含まれている訳ではありませんので各粒度は、あくまでも目安として参考にしてください。
用途一般鋼材、ステンレスやアルミ等の粘い材質のバリ取り主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック底面のバリ取り毛材セラミックファイバー適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック底面入数1
スチールブラシ (ベベル) 永興電機工業スチールブラシ (ベベル)永興電機工業
9,998税込10,998
1パック
3日以内出荷
冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。ブラシの性質上寸法は若干の誤差があり、 計測の仕方によっ ても差が生じます。
用途バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等軸径(Φmm)3形状ベベル型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材スチール入数10先端径(Φmm)25×7
スチールブラシ (カップ型) 永興電機工業スチールブラシ (カップ型)永興電機工業
7,098税込7,808
1パック
3日以内出荷
冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。ブラシの性質上寸法は若干の誤差があり、 計測の仕方によっ ても差が生じます。画像はイメージです。
用途バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等形状カップ型毛材スチール入数10
スチールブラシ (平型) [特厚] 永興電機工業スチールブラシ (平型) [特厚]永興電機工業
4,398税込4,838
1パック
3日以内出荷
冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。
用途バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等軸径(Φmm)3形状平型 (特厚)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材スチール入数2先端径(Φmm)22×6
スチールブラシ (カップ型) 永興電機工業スチールブラシ (カップ型)永興電機工業
2,198税込2,418
1個ほか
3日以内出荷
冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。画像はイメージです。
用途バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等形状カップ型毛材スチール

手作業ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります

メンテナンスブラシ