試験管とは、試薬や溶液の調合、検査などに使われる細長い筒状の実験器具。大きさは一般的には7~20cmほどです。素材は、薬品や衝撃に対する耐性が高い硼珪酸ガラスが使われることが多いようですが、ポリプロプレン製やフリーザーでの保存も可能なPFA製の試験管もあります。口の部分は大きく分けて3つの形状に分かれており、1つ目は加工が施されていない直口、2つ目はふちの部分を肉厚にしたリム付き、3つ目はねじ込み式のふたが取り付けらるネジ口です。ネジ口試験管は、ふたがしっかりと閉められるので、そのまま遠心分離機などにもかけることができます。
1,402件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
試験管 ナリカ試験管ナリカ(4件のレビュー)
900税込990
1組(10本)ほか
当日出荷
リム付きの試験管。 ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス耐熱温度(℃)500オートクレーブの可否
P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
試験管リム付 マルエム[理化学・容器]試験管リム付マルエム[理化学・容器](14件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
試験管(リム付) IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リム付)IWAKI(AGCテクノグラス)(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ねじ口試験管 ナリカねじ口試験管ナリカ
2,600税込2,860
1組(10本)
当日出荷から3日以内出荷
一時的に密封しておける試験管。 キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
材質ほうけい酸ガラス(試験管)
エコノプラスチック試験管 サンプラテックエコノプラスチック試験管サンプラテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(500本)ほか
当日出荷
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP)肉厚(mm)0.7
ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]ねじ口試験管(硬質ガラス製)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
ディスポガラス試験管 PYREX(パイレックス)ディスポガラス試験管PYREX(パイレックス)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本)ほか
当日出荷
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質PYREX(硼珪酸ガラス)口形状直口耐熱温度(℃)約260
試験管(PP製) アズワン試験管(PP製)アズワン(4件のレビュー)
1,584税込1,742
1箱(50本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ディスポ試験管 TRUSCOディスポ試験管TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(250本)
当日出荷
材質ホウケイ酸ガラス
P-試験管 ニューリップ NEG(日電理化硝子)P-試験管 ニューリップNEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
ショート試験管(10本) ナリカショート試験管(10本)ナリカ
950税込1,045
1セット
当日出荷
気体の採取実験などにおすすめ通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
材質耐熱ガラス寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
キューネ発酵管 三商キューネ発酵管三商
2,998税込3,298
1個
当日出荷
試験管(リムなし) IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リムなし)IWAKI(AGCテクノグラス)(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
試験管 BOLL試験管BOLL
308税込339
1個
当日出荷
化学、生物学の実験などに。目安目盛り付き。
材質並質ガラス
PPネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]PPネジ口試験管マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
白色半透明材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム)
試験管 マルエム[理化学・容器]試験管マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
ペットボトルのもと(ねじ口試験管) ナリカペットボトルのもと(ねじ口試験管)ナリカ
3,398税込3,738
1セット(10本)
3日以内出荷
ペットボトルの成形前の状態(プリフォーム)です。口径が大きめなので、溶液の注入が簡単にできるねじ口試験管として使えます。
材質PET寸法(mm)Φ25×150容量(mL)30
ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付 TGK(東京硝子器械)ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
4,390税込4,829
1箱(100組)
当日出荷
TGK品番922-03-73-01寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50仕様ポリ栓付き材質本体:硬質ガラス、栓:PE容量(mL)1.0目盛なし
石英試験管(太径ロングタイプ) 高井電機石英試験管(太径ロングタイプ)高井電機
2,590税込2,849
1本
20日以内出荷
非常に純度が高く、耐熱性,耐薬品性に優れています。
高さ(mm)300口形状直口
培養試験管 NEG(日電理化硝子)培養試験管NEG(日電理化硝子)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(25本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。 口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様寸法:高さ120mm材質強化硬質ガラス長さ(mm)120全長(mm)120スペースメリクローン植物培養他。
ねじ口試験管(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)ねじ口試験管(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
5,198税込5,718
1組(25本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
ねじ口試験管用キャップ IWAKI(AGCテクノグラス)ねじ口試験管用キャップIWAKI(AGCテクノグラス)
9,998税込10,998
1組(25個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質特殊フェノール樹脂 パッキン/SBR ライナー/PTFEオートクレーブの可否電子レンジ不可
植物培養用試験管 平底 リム無 9820TST-Fシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)植物培養用試験管 平底 リム無 9820TST-FシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
6,598税込7,258
1箱(20本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
サンプラ(R) PFA試験管 サンプラテックサンプラ(R) PFA試験管サンプラテック
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
目盛付試験管(ねじ口) マルエム[理化学・容器]目盛付試験管(ねじ口)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
試験管 直口 アズワン試験管 直口アズワン
1,600税込1,760
1袋(10本)
翌々日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス形状直口
PP試験管 TTPPシリーズ アズワンPP試験管 TTPPシリーズアズワン
3,020税込3,322
1袋(250本)ほか
翌々日出荷
経済的な小容量タイプ
加熱用試験管 ケニス加熱用試験管ケニス
3,198税込3,518
1組(6本)
当日出荷
炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
試験管(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
4,598税込5,058
1組(50本)ほか
翌日出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)形状リム付
共通摺合せ試験管 目盛付 三商共通摺合せ試験管 目盛付三商
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
ポリプロピレン(PP)試験管 コクゴポリプロピレン(PP)試験管コクゴ
1,898税込2,088
1箱(100本)
当日出荷から5日以内出荷
試験管 リム付 TESTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)試験管 リム付 TESTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
4,298税込4,728
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
石英試験管 アズワン石英試験管アズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
仕様直口タイプ材質石英ガラス
試験管(NL) マルエム[理化学・容器]試験管(NL)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(50本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス口形状リップ
ねじ口管瓶 茶 SV-30 50本入 NEG(日電理化硝子)ねじ口管瓶 茶 SV-30 50本入NEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱
当日出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様茶褐色 PP白キャップ付き容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65口内径(Φmm)19.8材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
ねじ口試験管(丸底・透明) 99000シリーズ アズワンねじ口試験管(丸底・透明) 99000シリーズアズワン
1,089税込1,198
1本
当日出荷
開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、容量(mL)150外径×全長(mm)Φ38×200アズワン品番4-2774-13
ねじ口試験管 丸底・透明 99000シリーズ アズワンねじ口試験管 丸底・透明 99000シリーズアズワン
525税込578
1本
当日出荷
開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、ライナー/PTFE
ネジ付試験管  キャップ付 PYREX(パイレックス)ネジ付試験管 キャップ付PYREX(パイレックス)
15,980税込17,578
1ケース(48本)ほか
4日以内出荷
オートクレーブ可能
キャップ付属:フェノールパッキン白ゴム
PFA試験管 NR0223シリーズ フロンケミカルPFA試験管 NR0223シリーズフロンケミカル
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れています。

試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります

試験管