試験管とは、試薬や溶液の調合、検査などに使われる細長い筒状の実験器具。大きさは一般的には7~20cmほどです。素材は、薬品や衝撃に対する耐性が高い硼珪酸ガラスが使われることが多いようですが、ポリプロプレン製やフリーザーでの保存も可能なPFA製の試験管もあります。口の部分は大きく分けて3つの形状に分かれており、1つ目は加工が施されていない直口、2つ目はふちの部分を肉厚にしたリム付き、3つ目はねじ込み式のふたが取り付けらるネジ口です。ネジ口試験管は、ふたがしっかりと閉められるので、そのまま遠心分離機などにもかけることができます。
商品豆知識
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様寸法:高さ120mm
材質強化硬質ガラス
長さ(mm)120
全長(mm)120
スペースメリクローン植物培養他。
開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、
容量(mL)150
外径×全長(mm)Φ38×200
アズワン品番4-2774-13
1本
¥1,089
税込¥1,198
当日出荷
オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。100mlロングタイプは従来品より約20mm長く、100mlまで検水を入れても充分な気層を確保します。平成16年施行の上水試験法に準拠した大腸菌試験管としてもご利用いただけます。精度:2%以内
容量(mL)100 ロング
材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
内径(Φmm)28.4
1目盛(mL)10
精度(%)2以内
キャップ28
外径×長さL(Φ×mm)32×230
パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される白色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質ほうけい酸ガラス
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミン樹脂白キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン
色瓶の色:無色
容量(mL)110
外径×高さH(Φmm×mm)50×90
肉厚(mm)2
口内径(Φmm)32.5
耐冷凍容量(mL)55
1箱(20組)
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン
色無色
容量(mL)110
外径×高さH(Φmm×mm)50×90
肉厚(mm)2
口内径(Φmm)32.5
耐冷凍容量(mL)55
底形状平底
口形状ねじ口
1箱(20組)
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
色茶色
容量(mL)100
外径×高さH(Φmm×mm)40×120
肉厚(mm)1.8
口内径(Φmm)26.5
耐冷凍容量(mL)50
底形状平底
1箱(25組)
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)125
タイプ広口
胴径×全高(Φmm×mm)50×98.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)125
タイプ細口
胴径×全高(Φmm×mm)50.5×104
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
プランジャーバルブにより、内部を開閉することができます。
材質本体/硼珪酸ガラス、プラグ/PTFE、Oリング/FETFE
プランジャーバルブにより、内部を開閉することができます。熱電対を挿入できるサーモウェル付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、プラグ/PTFE、Oリング/FETFE
径(Φmm)(サーモウェル)3.2
目盛精度(±3%)が高く、操作性・作業性に優れています。
100mL、150mLの検体を入れても充分な気層が確保できます。
フッ素PTFEライナー製パッキン仕様で耐薬対応可能。
材質強化硬質硝子
容量(mL)150
外径×高さH(Φmm×mm)50×125
1箱
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される茶色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質ほうけい酸ガラス
容量(mL)100
目盛(mL)1.0
精度(mL)±0.6
摺合せ栓 共通:24/25
外径(Φmm)30
高さ(mm)250
色茶褐色
1箱
¥49,995
税込¥54,995
13日以内出荷
アルミセン・シリコセンと組合せてご使用いただけます。
また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
用途メリクローン植物培養ほか
容量(mL)120
高さ(mm)120
外径(mm)40
1箱
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
アルミセン・シリコセンと組合せてご使用いただけます。
また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
用途メリクローン植物培養ほか
容量(mL)120
高さ(mm)120
外径(mm)40
1箱
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
スクリューバイアルの中にスピッチをインサートし溶着しています。
従来の製品に比べて軽量。
最後の一滴まで、ピペッティングが可能。
キャップを開けること無く、採取できる穴あき黒キャップを採用。
縮尺図一覧
用途超微量保存用など
材質強化硬質硝子
色無色
容量(mL)100
外径×高さH(Φmm×mm)15×32
肉厚(mm)0.6
底形状平底/円錐
口形状ねじ口
1箱(20組)
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ブチルパッキン
色瓶の色:茶色
容量(mL)150
外径×高さH(Φmm×mm)50×125
肉厚(mm)2
口内径(Φmm)32.5
耐冷凍容量(mL)75
1箱(20組)
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ブチルパッキン
色瓶の色:茶色
容量(mL)110
外径×高さH(Φmm×mm)50×90
肉厚(mm)2
口内径(Φmm)32.5
耐冷凍容量(mL)55
1箱(20組)
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ブチルパッキン
色瓶の色:無色
容量(mL)150
外径×高さH(Φmm×mm)50×125
肉厚(mm)2
口内径(Φmm)32.5
耐冷凍容量(mL)75
1箱(20組)
¥25,980
税込¥28,578
12日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ブチルパッキン
色瓶の色:無色
容量(mL)110
外径×高さH(Φmm×mm)50×90
肉厚(mm)2
口内径(Φmm)32.5
耐冷凍容量(mL)55
1箱(20組)
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン
色瓶の色:茶色
容量(mL)110
外径×高さH(Φmm×mm)50×90
肉厚(mm)2
口内径(Φmm)32.5
耐冷凍容量(mL)55
1箱(20組)
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン
色瓶の色:無色
容量(mL)150
外径×高さH(Φmm×mm)50×125
肉厚(mm)2
口内径(Φmm)32.5
耐冷凍容量(mL)75
1箱(20組)
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン
色瓶の色:無色
容量(mL)110
外径×高さH(Φmm×mm)50×90
肉厚(mm)2
口内径(Φmm)32.5
耐冷凍容量(mL)55
1箱(20組)
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:フッ素PTFE/シリコーンパッキン
色瓶の色:茶色
容量(mL)150
外径×高さH(Φmm×mm)50×125
肉厚(mm)2
口内径(Φmm)32.5
耐冷凍容量(mL)75
1箱(20組)
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
1
2
3
次へ
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。