試験管 :「耐薬品」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
精度の高い均一成型により、優れた密封精度、耐薬品性を持ち、有機溶剤の使用にも適しています。
容量(mL)10
全長(mm)105
外径(Φmm)16.5
キャップNo.2
1ケース(100本)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)85
適合サイズ外径15m/m用
縦(mm)200
横(mm)205
穴角17
配列10×10
棚高さ(mm)55
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)85
適合サイズ外径13m/m用
縦(mm)180
横(mm)185
穴角15
配列10×10
棚高さ(mm)55
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):50
高さ(mm)85
適合サイズ外径13m/m用
縦(mm)95
横(mm)185
穴角15
配列5×10
棚高さ(mm)55
1個
¥2,098
税込¥2,308
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)105
適合サイズ外径16.5m/m用
縦(mm)220
横(mm)215
穴角18.5
配列10×10
棚高さ(mm)75
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)95
適合サイズ外径12m/m用
縦(mm)170
横(mm)175
穴角14
配列10×10
棚高さ(mm)65
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):200
高さ(mm)105
適合サイズ外径15m/m用
縦(mm)200
横(mm)405
穴角17
配列10×20
棚高さ(mm)75
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)95
適合サイズ外径13m/m用
縦(mm)180
横(mm)185
穴角15
配列10×10
棚高さ(mm)65
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100
高さ(mm)85
適合サイズ外径12m/m用
縦(mm)170
横(mm)175
穴角14
配列10×10
棚高さ(mm)55
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):50
高さ(mm)85
適合サイズ外径12m/m用
縦(mm)90
横(mm)175
穴角14
配列5×10
棚高さ(mm)55
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
耐薬品性・耐化学性・耐腐食性にすぐれています。
入念なアール加工により、試験管やほかの器具を傷めない親切な設計です。
特殊加工により、耐久性も向上しました。
仕様立数(本):100
高さ(mm)105
適合サイズ(Φmm)17~18
縦(mm)230
横(mm)235
穴角20
配列10×10
棚高さ(mm)75
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
耐薬品性・耐化学性・耐腐食性にすぐれています。
入念なアール加工により、試験管やほかの器具を傷めない親切な設計です。
特殊加工により、耐久性も向上しました。
仕様立数(本):50
高さ(mm)95
適合サイズ(Φmm)12
縦(mm)90
横(mm)175
穴角14
配列5×10
棚高さ(mm)65
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
容量(mL)5
外径×高さH(Φmm×mm)18×40
材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
1箱(100組)
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。
容量(mL)8
外径×高さH(Φmm×mm)21×45
材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
1箱
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
容量(mL)5
外径×高さH(Φmm×mm)18×40
材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
1箱(100組)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。
さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養
種類差し込み式シリコンセン
下径(Φmm)64
上径(Φmm)76
寸法L1(mm)40
寸法L2(mm)60
適合サイズ外径70m/m用
1箱
¥59,980
税込¥65,978
13日以内出荷
耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。
さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養
種類差し込み式シリコンセン
下径(Φmm)54
上径(Φmm)66
寸法L1(mm)40
寸法L2(mm)60
適合サイズ外径60m/m用
1箱
¥44,980
税込¥49,478
13日以内出荷
耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。
さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養
種類差し込み式シリコンセン
下径(Φmm)20
上径(Φmm)28
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)35
適合サイズフラスコ用外径25・30m/m用
1箱
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。
さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養
種類差し込み式シリコンセン
下径(Φmm)26
上径(Φmm)38
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)45
適合サイズ外径30,35m/m用
1箱
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。
さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養
種類差し込み式カラーシリコンセン<緑>
下径(Φmm)15
上径(Φmm)19
寸法L1(mm)12
寸法L2(mm)30
適合サイズ外径18m/m用
1箱
¥31,980
税込¥35,178
13日以内出荷
耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。
さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養
種類差し込み式カラーシリコンセン<緑>
下径(Φmm)13
上径(Φmm)17
寸法L1(mm)10
寸法L2(mm)30
適合サイズ外径16.5m/m用
1箱
¥29,980
税込¥32,978
13日以内出荷
耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。
さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養
種類差し込み式カラーシリコンセン<緑>
下径(Φmm)9
上径(Φmm)12
寸法L1(mm)13
寸法L2(mm)17
適合サイズ外径12・13m/m用
1箱
¥26,980
税込¥29,678
13日以内出荷
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
容量(mL)7
外径×高さH(Φmm×mm)12×120
肉厚(mm)1
1箱
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
容量(mL)4
外径×高さH(Φmm×mm)12×75
肉厚(mm)1
1箱
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。
シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。
汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。
洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。
オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など
下径(Φmm)26
上径(Φmm)40
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)44
適合サイズフラスコ用外径30・35m/m用
1箱
¥41,980
税込¥46,178
13日以内出荷
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。
シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。
汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。
洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。
オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など
下径(Φmm)40
上径(Φmm)54
寸法L1(mm)36
寸法L2(mm)50
適合サイズフラスコ用外径40・50m/m用
1箱
¥29,980
税込¥32,978
13日以内出荷
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。
シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。
汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。
洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。
オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など
下径(Φmm)22
上径(Φmm)34
寸法L1(mm)24
寸法L2(mm)36
適合サイズフラスコ用外径30m/m用
1箱
¥25,980
税込¥28,578
13日以内出荷
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。
シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。
汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。
洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。
オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など
下径(Φmm)30
上径(Φmm)44
寸法L1(mm)32
寸法L2(mm)46
適合サイズフラスコ用外径35・40m/m用
1箱
¥33,980
税込¥37,378
13日以内出荷
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。
シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。
汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。
洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。
オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など
下径(Φmm)21
上径(Φmm)30
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)34
適合サイズフラスコ用外径25・30m/m用
1箱
¥43,980
税込¥48,378
13日以内出荷
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。
シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。
汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。
洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。
オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など
下径(Φmm)20
上径(Φmm)26
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)32
適合サイズフラスコ用外径24・25m/m用
1箱
¥33,980
税込¥37,378
13日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス
肉厚(mm)1
底形状丸底
口形状ニューリップ(W/RIM規格)
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。
新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。
成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス
口形状直口(W/O RIM規格)
最高水準の技術から生まれた信頼の試験管。環境問題を配慮し、洗浄再使用も可能に。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを用いたA-試験管です。成型歪(ひずみ)がなく、すぐれた精度と品質を実現しました。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型によりさらに高めているので、洗浄再使用が可能です。
肉厚(mm)0.9
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。
新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。
成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス
肉厚(mm)1
底形状(底型)丸底
口形状ニューリップ(W/RIM規格)
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス
色無色
口形状直口(W/O RIM規格)
オートクレーブの可否可
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス
型式P-スピッチグラス10mL
寸法(mm)外径/16.5、高さ/105、肉厚/1.2
色無色
容量(mL)10
底形状V底
口形状ニューリップ(W/RIM規格)
アズワン品番62-9971-36
オートクレーブの可否可
1箱(100本)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。