試験管 :「試験管 目盛」の検索結果
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。100mlロングタイプは従来品より約20mm長く、100mlまで検水を入れても充分な気層を確保します。平成16年施行の上水試験法に準拠した大腸菌試験管としてもご利用いただけます。精度:2%以内
容量(mL)100 ロング
材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
内径(Φmm)28.4
1目盛(mL)10
精度(%)2以内
キャップ28
外径×長さL(Φ×mm)32×230
パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。