1,394件中 481~520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
1セット(50個)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内
容量(mL)50 材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:特殊フェノール樹脂 内径(Φmm)25.6 1目盛(mL)5 精度(%)2以内 キャップ24 外径×長さL(Φ×mm)29.2×160 パッキンSBR/PTFEライナーパッキン付
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

高品質で低価格を実現しました。一般的な組織培養に使用できます。耐薬品性に優れています。
1ケース
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビレックス試験管 PFA製
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートクレーブ滅菌可能。PFA製のため破損の心配がありません。上面凹状捻蓋にはNomex(R)製タブを挿入可能です。(タブ別売)
種別内底U型 上面凹状蓋
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビレックス試験管 PFA製
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートクレーブ滅菌可能。PFA製のため破損の心配がありません。
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。オールPTFE製。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(50本)
8,398 税込9,238
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000本)
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
6,598 税込7,258
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様製品内容:シリコンコーティング済み培養試験管、サイズ(直径×長さ)(mm):Φ12×75 アズワン品番61-9719-05
1箱(1000本)
19,980 税込21,978
欠品中

キャップ9998CAPH410-28 外径×長さL(Φ×mm)32×230 アズワン品番61-9718-62
1箱(10本)
20,980 税込23,078
欠品中

容量(mL)10 アズワン品番4-565-03
1箱(250本)
36,036 税込39,640
当日出荷

用途オートクレーブ可
1箱(500本)
7,890 税込8,679
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験管本体は割れにくく、透明度の高いポリカーボネート製です。ポリプロピレン製のキャップは漏れを防ぎます。オートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
用途オートクレーブ可
1箱(150本)
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブに直接入れて使用可能。ダーラム試験に適しています。
材質ステンレス 寸法(mm)Φ295×210 適合試験管(Φmm)18 立て数(本)97 松吉医科器械コード24-4727-00
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

NEG(日電理化硝子)試験管(リップ)
材質硬質ガラス
1パック(50個)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本マイクロ試験管(ガラス製)
肉厚があり、ラウンドがきれいなガラス試験管です。
1パック(1000本)
8,398 税込9,238
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]試験管 直口
形状直口 材質硼珪酸ガラス
1組(100本)
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(IWAKI)
材質硼珪酸ガラス 規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
1組(50本)ほか
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

枝付試験管と温度計、穴あきゴム栓のセット。液体の沸点測定に最適です。
容量(mL)30 寸法(mm)(試験管)Φ18×180、(枝の大きさ)Φ7×30 測定範囲(℃)-5~105
1個
950 税込1,045
3日以内出荷

1箱(10本)
43,362 税込47,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管
容量(mL)40 付属品KC-4T付 TGK品番717-03-30-79 型式ST-20
1箱(30本)
16,980 税込18,678
10日以内出荷

フロン工業PTFE試験管
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
種別スポット無し
1箱(500本)ほか
31,980 税込35,178
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificディスポーザブル試験管
アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に優れた硼珪酸ガラス製です。底の形状はU底となります。
容量(mL)15 材質硼珪酸ガラス 全長(mm)100 胴径(Φmm)16
1組(250本×4箱)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

材質硼珪酸ガラス 商品タイプ本体のみ
1ケース(50本)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]ねじ口試験管
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/メラミン樹脂(オートクレーブ可)、パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
1ケース(100本)
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に強いホウケイ酸ガラス製(KIMAX-51)です。 口部分は焼いており、滑らかになっています。 丸底になっています。
材質ホウケイ酸ガラス
1箱(250本×4箱)
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PYREX(パイレックス)ディスポネジ付試験管
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

容量(mL)7 アズワン品番1-1064-01
1個
24,100 税込26,510
7日以内出荷

PYREX(パイレックス)試験管
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]ホールネジ口試験管
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アズワン石英試験管
石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。 熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。 純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。
材質石英
1箱(10本)
10,700 税込11,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される茶色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質ほうけい酸ガラス
1ケース(10本)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性と耐熱性に優れますPFAは純粋性が高く、微量金属イオンによる汚染の心配がないため、微量分析の場で活躍しています。回線を入れているので評量しやすいです。専用のフッ素樹脂PTFE製のキャップが付属しています。
内径×外径(Φmm)20×22
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]試験管(採血用)
材質硼珪酸ガラス
1箱(100本)ほか
6,298 税込6,928
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PP試験管
ディスポーザブルタイプ
1箱(100本)
4,198 税込4,618
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)試験管目安目盛付
最高水準の技術から生まれた信頼の試験管。環境問題を配慮し、洗浄再使用も可能に。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを用いたA-試験管です。成型歪(ひずみ)がなく、すぐれた精度と品質を実現しました。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型によりさらに高めているので、洗浄再使用が可能です。
肉厚(mm)0.9
1ケース(50本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります