栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「下径(Φmm)」から絞り込む
10(8)
12(8)
15(9)
16(8)
20(7)
21(7)
23(9)
28(7)
34(8)
37(8)
下径(Φmm)をもっと見る
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質シリコーンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
特価
93 税込102
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~200
1個ほか
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用 材質シリコン 耐熱温度(℃)200
1個
45 税込50
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

シリコンゴムを独立発泡させた栓で、非常に弾力性に富み、相手口径に柔軟に対応します。軽くて、穴開けしやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム オートクレーブの可否
1個
95 税込105
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

試験管に差込み、上部は外側に折り返し密栓します。内圧が高まっても取れにくく、中央は注射針が差込めます。
材質シリコンゴム
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質シリコン 穴径(Φmm)6
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越ポリマーバイオシリコセン
綿栓と同等の通気性を備えた通気栓です。
材質シリコン オレンジ オートクレーブの可否可(121℃・20分)
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)液状用ゴム栓
1ケース(25本)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコン栓
材質シリコン
1個
89 税込98
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タイガースポリマーシリコンゴム栓
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~200
1個(1個)ほか
99 税込109
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニストッパー
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓 耐熱温度(℃)-95~270
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンゴム栓
材質シリコン
1個ほか
99 税込109
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)シリコン栓 Φ22穴あき
ブフナーロート用のシリコン栓です。 ・1Lろ過びんに使用できます。 ・足管径Φ22のロートに使用できます。。
用途LD-5R/MP-W5EP型用 適合本体LD-5R/MP-W5EP型用 材質シリコン 高さ(mm)35 質量(g)30 アズワン品番64-8272-71
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

仕様滅菌済 材質シリコンゴム
1袋(10個)
709 税込780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アズワンシリコン栓
耐熱性に優れています。
材質シリコンゴム 高さ(mm)45 耐熱温度(℃)約200
1個
2,148 税込2,363
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコン栓
材質シリコンゴム
1個
88 税込97
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニストッパー
耐熱性・耐薬品性に優れ、コルクボーラーでの穴あけも容易なシリコン栓です。
材質シリコン、PTFEパウダー 使用温度範囲(℃)-95~270
1個
129 税込142
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。フタの役目を果たすので液体の蒸発や埃の侵入を防ぎ、万一瓶が倒れても液体の流出を防止します。
材質シリコンゴム
1袋(10個)
1,921 税込2,113
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量2000~4500mL/minの装着性を重視したタイプです。
仕様滅菌済※1 材質シリコンゴム 寸法L2(mm)28
1袋(10個)
3,310 税込3,641
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質シリコン
1個ほか
270 税込297
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質シリコン 穴径(Φmm)1穴タイプ:6
1セット(5個)
1,650 税込1,815
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)シリコセン S型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類S型 差込み式 材質シリコン
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重栓で、シリコン栓部分の中心に9.5Φmmの穴が開いています。 栓の下部は5Φmm穴(厚さ10mm)になっており、スポイトやピペットが差込めます。
材質シリコン 高さ(mm)約15
1袋
2,475 税込2,723
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1 材質シリコンゴム
1袋(10個)
2,910 税込3,201
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質シリコン タイプ滅菌済※
1袋(11個)
679 税込747
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)シリコセン T型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類T型 差込み式 材質シリコン
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SVG-10、-12、-15、-20、-30、-50、-100はフッ素ETFEもあります。
種類液状用 サイズ 材質シリコン 適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5、V-5A~100
1袋
2,498 税込2,748
3日以内出荷

高通気性・耐久性・操作性にすぐれたシリコセンです。
オレンジ 材質シリコン
1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)シリコセン C型 かぶせ式
種類C型 かぶせ式 高さ(mm)28 材質シリコン
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)シリコセン L型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類L型 短寸用差込み式 材質シリコン
1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)極小シリコン栓
材質シリコン
1個
59 税込65
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
59 税込65
3日以内出荷

『試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります