絞り込み
ブランド
  • アズワン(5)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • NEG(日電理化硝子)(2)
  • 神田ゴム化学(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • 太陽興業(1)
下径(Φmm)
  • 17(2)
  • 20(1)
  • 21.5(1)
  • 23(9)
上径(Φmm)
  • 28
  • 12(19)
  • 14(11)
  • 15(16)
  • 16(12)
  • 17(10)
  • 18(9)
  • 19(18)
  • 20(12)
  • 21(12)
  • 22(16)
  • 23(15)
  • 25(17)
  • 30(21)
  • 32(21)
  • 35(16)
  • 37(12)
  • 39(12)
  • 41(18)
  • 52(8)
材質
  • ゴム(3)
  • シリコンゴム(7)
  • 樹脂(1)
高さ(mm)
  • 29(5)
  • 30(4)
  • 31(1)
  • イエロー(1)
  • グリーン(1)
  • ブルー(1)
  • ホワイト(1)
  • レッド(2)
イエロー・グリーン・ブルー・ホワイト・レッド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下径(Φmm)から絞り込む
17(2)
20(1)
21.5(1)
23(9)
シリコン栓 アズワンシリコン栓アズワン(64件のレビュー)
168税込185
1個ほか
当日出荷
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン(59件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷
材質天然ゴム
シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学シリコンゴム栓(カラー)神田ゴム化学(23件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から52日以内出荷
耐熱温度(℃)150材質シリコン
穴付きシリコン栓 アズワン穴付きシリコン栓アズワン(14件のレビュー)
228税込251
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
シリコン栓 太陽興業シリコン栓太陽興業(13件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷から10日以内出荷
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
穴付きゴム栓 アズワン穴付きゴム栓アズワン(15件のレビュー)
114税込125
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム仕様赤ゴム栓
シリコ栓 NEG(日電理化硝子)シリコ栓NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
赤ゴム栓 4175シリーズ アズワン赤ゴム栓 4175シリーズアズワン
50税込55
1個
当日出荷
材質天然ゴム
ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)ユニストッパー日本理化学器械(NRK)
619税込681特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270
シリコンゴム栓 TGK(東京硝子器械)シリコンゴム栓TGK(東京硝子器械)
135税込149
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質シリコン
シリコセン S型 差込式 NEG(日電理化硝子)シリコセン S型 差込式NEG(日電理化硝子)
549税込604
1個
3日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類S型 差込み式材質シリコン
PTFE栓 TGK(東京硝子器械)PTFE栓TGK(東京硝子器械)
3,910税込4,301
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質PTFE

試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります

栓/キャップ