絞り込み
ブランド
  • アズワン(6)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • 神田ゴム化学(1)
  • 太陽興業(1)
  • 三商(1)
  • アラム(1)
  • 三要ゴム製作所(1)
  • ケニス(1)
  • 武井コルク製作所(1)
下径(Φmm)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 24.5(4)
  • 25(12)
  • 26(1)
  • 27(2)
上径(Φmm)
  • 30
  • 12(19)
  • 14(11)
  • 15(16)
  • 16(12)
  • 17(10)
  • 18(9)
  • 19(18)
  • 20(12)
  • 21(12)
  • 22(16)
  • 23(15)
  • 25(17)
  • 28(11)
  • 32(21)
  • 35(16)
  • 37(12)
  • 39(12)
  • 41(18)
  • 52(8)
材質
  • コルク(1)
  • ゴム(7)
  • シリコンゴム(7)
  • 樹脂(1)
高さ(mm)
  • 24(1)
  • 29.5(4)
  • 30(9)
  • 31(4)
  • 33(2)
  • イエロー(2)
  • グリーン(2)
  • ピンク(1)
  • ブラック(1)
  • ブルー(2)
  • ホワイト(2)
  • レッド(2)
イエロー・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下径(Φmm)から絞り込む
21(1)
23(1)
24.5(4)
25(12)
26(1)
27(2)
シリコン栓 アズワンシリコン栓アズワン(64件のレビュー)
196税込216
1個ほか
当日出荷
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン(59件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷
材質天然ゴム
シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学シリコンゴム栓(カラー)神田ゴム化学(23件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から52日以内出荷
耐熱温度(℃)150材質シリコン
赤ゴム栓 アラム赤ゴム栓アラム(14件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黒ゴム栓 三要ゴム製作所黒ゴム栓三要ゴム製作所(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
穴付きシリコン栓 アズワン穴付きシリコン栓アズワン(14件のレビュー)
238税込262
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
シリコン栓 太陽興業シリコン栓太陽興業(13件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から10日以内出荷
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
穴付きゴム栓 アズワン穴付きゴム栓アズワン(15件のレビュー)
144税込158
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム仕様赤ゴム栓
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1袋(10個)
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
バイトン栓 TGK(東京硝子器械)バイトン栓TGK(東京硝子器械)
2,406税込2,647
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
赤ゴム栓 4175シリーズ アズワン赤ゴム栓 4175シリーズアズワン
60税込66
1個
当日出荷
材質天然ゴム
バイオシリコ栓 オレンジ 三商バイオシリコ栓 オレンジ三商
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
綿栓や紙栓と同等の高通気性。耐薬品性に優れ繰返し使用できます。容器への保持力が高く、振盪培養に適しています。
バイトン栓 アズワンバイトン栓アズワン
4,099税込4,509
1個
当日出荷
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム耐熱温度(℃)-40~+250
シリコン栓 TGK(東京硝子器械)シリコン栓TGK(東京硝子器械)
327税込360
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質シリコン
ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)ユニストッパー日本理化学器械(NRK)
759税込835特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270
コルク栓(10個組) ケニスコルク栓(10個組)ケニス(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1組(10個)
当日出荷から4日以内出荷
シリコンゴム栓 TGK(東京硝子器械)シリコンゴム栓TGK(東京硝子器械)
188税込207
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質シリコン
シリコン栓 TGK(東京硝子器械)シリコン栓TGK(東京硝子器械)
299税込329
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
材質/仕上シリコン
ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)ユニストッパー日本理化学器械(NRK)
759税込835
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シリコン主体フッ素樹脂結合
耐熱温度(℃)-95~+270
コルク栓 10個入 武井コルク製作所コルク栓 10個入武井コルク製作所
3,298税込3,628
1袋
3日以内出荷から10日以内出荷
材質コルク
PTFE栓 TGK(東京硝子器械)PTFE栓TGK(東京硝子器械)
4,250税込4,675
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質PTFE

試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります

栓/キャップ