絞り込み
ブランド
  • アズワン(4)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • NEG(日電理化硝子)(2)
  • アラム(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 神田ゴム化学(1)
下径(Φmm)
  • 28(2)
  • 34(10)
上径(Φmm)
  • 39
  • 12(19)
  • 14(11)
  • 15(16)
  • 16(12)
  • 17(10)
  • 18(9)
  • 19(18)
  • 20(12)
  • 21(12)
  • 22(16)
  • 23(15)
  • 25(17)
  • 28(11)
  • 30(21)
  • 32(21)
  • 35(16)
  • 37(12)
  • 41(18)
  • 52(8)
材質
  • ゴム(3)
  • シリコンゴム(7)
高さ(mm)
  • 35(8)
  • 36(2)
  • イエロー(1)
  • グリーン(1)
  • ブルー(1)
  • ホワイト(1)
  • レッド(1)
イエロー・グリーン・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下径(Φmm)から絞り込む
28(2)
34(10)
シリコン栓 アズワンシリコン栓アズワン(64件のレビュー)
381税込419
1個ほか
当日出荷
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
シリコーンゴム栓 アラムシリコーンゴム栓アラム(55件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン(59件のレビュー)
183税込201
1個ほか
当日出荷
材質天然ゴム
シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学シリコンゴム栓(カラー)神田ゴム化学(23件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から52日以内出荷
耐熱温度(℃)150材質シリコン
穴付きシリコン栓 アズワン穴付きシリコン栓アズワン(14件のレビュー)
535税込589
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
穴付きゴム栓 アズワン穴付きゴム栓アズワン(15件のレビュー)
262税込288
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム仕様赤ゴム栓
フッ素ゴム栓 アラムフッ素ゴム栓アラム(1件のレビュー)
4,290税込4,719
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
シリコ栓 NEG(日電理化硝子)シリコ栓NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)ユニストッパー日本理化学器械(NRK)
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270
シリコンゴム栓 TGK(東京硝子器械)シリコンゴム栓TGK(東京硝子器械)
356税込392
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質シリコン
ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)ユニストッパー日本理化学器械(NRK)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シリコン主体フッ素樹脂結合
耐熱温度(℃)-95~+270
シリコセン S型 差込式 NEG(日電理化硝子)シリコセン S型 差込式NEG(日電理化硝子)
839税込923
1個
3日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類S型 差込み式材質シリコン

試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります

栓/キャップ