栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個ほか
127 税込140
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
特価
219 税込241
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

材質天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用 材質シリコン 耐熱温度(℃)200
1個
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
347 税込382
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム 仕様赤ゴム栓
1個
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
1個
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
1個
3,396 税込3,736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニストッパー
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓 耐熱温度(℃)-95~270
1個
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコン栓
材質シリコン
1個
386 税込425
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコン栓
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
材質/仕上シリコン
1個
369 税込406
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワンバイトン栓
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム 耐熱温度(℃)-40~+250
1個
5,217 税込5,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンゴム栓
材質シリコン
1個
222 税込244
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)シリコセン T型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類T型 差込み式 材質シリコン
1個
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニストッパー
シリコン主体フッ素樹脂結合
耐熱温度(℃)-95~+270
1個
879 税込967
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE栓
材質PTFE
1個
4,960 税込5,456
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)赤ゴム栓
栓(色)
1個
386 税込425
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

『試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります