栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「下径(Φmm)」から絞り込む
28(2)
34(10)
1個ほか
381 税込419
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個ほか
183 税込201
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
特価
349 税込384
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
535 税込589
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
1個
4,290 税込4,719
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム 仕様赤ゴム栓
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
1個
609 税込670
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニストッパー
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓 耐熱温度(℃)-95~270
1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンゴム栓
材質シリコン
1個
356 税込392
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニストッパー
シリコン主体フッ素樹脂結合
耐熱温度(℃)-95~+270
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)シリコセン S型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類S型 差込み式 材質シリコン
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります