栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個ほか
465 税込512
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個ほか
248 税込273
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
特価
449 税込494
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

材質天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用 材質シリコン 耐熱温度(℃)200
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
634 税込697
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム 仕様赤ゴム栓
1個
297 税込327
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
1個
5,490 税込6,039
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
1個
6,791 税込7,470
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム 耐熱温度(℃)-40~+250
1個
11,484 税込12,632
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニストッパー
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓 耐熱温度(℃)-95~270
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコン栓
材質シリコン
1個
752 税込827
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコン栓
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
材質/仕上シリコン
1個
689 税込758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンゴム栓
材質シリコン
1個
455 税込501
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニストッパー
シリコン主体フッ素樹脂結合
耐熱温度(℃)-95~+270
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タイガースポリマーフッ素ゴム栓
耐熱性、耐油、耐薬品性に優れています。
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります