栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
特価
本日1月5日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「下径(Φmm)」から絞り込む
14(3)
18(3)
27(2)
28(5)
29(4)
30(4)
31(2)
32(10)
33.5(2)
34(10)
1個ほか
223 税込245
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
特価
269 税込296
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用 材質シリコン 耐熱温度(℃)200
1個
229 税込252
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
376 税込414
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
1個
3,190 税込3,509
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム 仕様赤ゴム栓
1個
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
1袋(10個)
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

二重栓構造ですので、密封性に優れています。
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質天然ゴム
1セット(10個)
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天然ゴム製でオレンジ色の二重栓です。
1袋(10個)
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニストッパー
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓 耐熱温度(℃)-95~270
1個
特価
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンゴム栓
材質シリコン
1個
277 税込305
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)シリコン栓 Φ22穴あき
ブフナーロート用のシリコン栓です。 ・1Lろ過びんに使用できます。 ・足管径Φ22のロートに使用できます。。
用途LD-5R/MP-W5EP型用 適合本体LD-5R/MP-W5EP型用 材質シリコン 高さ(mm)35 質量(g)30 アズワン品番64-8272-71
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

日本理化学器械(NRK)ユニストッパー
シリコン主体フッ素樹脂結合
耐熱温度(℃)-95~+270
1個
879 税込967
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タイガースポリマーフッ素ゴム栓
耐熱性、耐油、耐薬品性に優れています。
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(50個)
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります