ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。
耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。
疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。
<プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
<キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
1袋(10個)
¥297
税込¥327
当日出荷
予めプロテクターが装着されたキャップとなっております。プロテクターがキャップに装着されている為、ワンタッチで口金に装着できます。
材質ブリキ、PE
適合本体アズワン品番 63-3417-77
アズワン品番63-3417-78
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易で、固定が確実です。乾燥滅菌できますので経済的です。
用途直口用
仕様仕様:ツメ無し、適合(Φmm用):16.5
アズワン品番6-352-27
1個
¥257
税込¥283
翌々日出荷
穴貫通は切込みを入れるだけゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開ける事ができ、穴開け作業が容易です。穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1
材質シリコンゴム
貫通穴加工済。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)19
使用温度範囲(℃)-70~200
規格8号
穴数1
サイズ(mm)上径28×下径23×高さ29
アズワン品番63-4114-55
入数1個
1個
¥1,298
税込¥1,428
17日以内出荷
ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易です。乾燥滅菌できますので経済的です。着脱が容易で、ツメ付きは固定が確実です。
材質ステンレス
タイプ滅菌済※
ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易で、固定が確実です。乾燥滅菌できますので経済的です。※直口用。着脱が容易で、ツメ付きは固定が確実です。
材質ステンレス
タイプ滅菌済※
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量2000~4500mL/minの装着性を重視したタイプです。
仕様滅菌済※1
材質シリコンゴム
寸法L2(mm)28
1
2
次へ
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。