栓/キャップ :「試験管 栓」の検索結果
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
「下径(Φmm)」から絞り込む
9(3)
12(2)
13(2)
14(2)
15(4)
16(2)
18(3)
19(2)
20(3)
23(2)
下径(Φmm)をもっと見る
シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。
特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。
綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。
菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。
綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。
綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
耐薬品性に優れています。
熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。
疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1
材質シリコンゴム
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。