栓/キャップ :「試験管 栓」の検索結果

栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「下径(Φmm)」から絞り込む
42(1)
44(1)
45.5(1)
46(2)
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
1個ほか
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個ほか
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)シリコセン T型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類T型 差込み式 材質シリコン
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります