メカニカル部品/機構部品 :「ac100v モーター回転数」の検索結果
ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。
操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい!
質量(kg)2.4
コード長さ(m)1.8
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×205×182
定格入力(VA)100
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ブラシレスモーター仕様で長寿命・静音低振動!作業ストレスが少ないです。
ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。
操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい
フットコントローラ(FC-50)標準付属
仕様(モーターユニットコード)Φ6.2×1.5m
付属品フットコントローラーFC-50、電源コード、コレットチャックΦ3(装着)CC530、スリーブコレットΦ2.34 CS23、チャックスパナ、モーターホルダ×2
質量(kg)(パワーユニット)2.4
品番(フットコントローラー)FC-50
質量(g)(モーターユニット)231、(フットコントローラー)530
出力(W)最大200(モーターユニット)
コード長さ(m)(パワーユニット)1.8、(フットコントローラー)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーターユニット)1000~50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パワーユニット)90×205×182、(フットコントローラー)110×170×60
定格入力(パワーユニット)AC100V(50/60Hz)
最大トルク(N・cm)(モーターユニット)7.6
1セット
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。