加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容単品
タイプBRタイプ
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球が平坦になっています。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプBFタイプ
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容単品
タイプARタイプ
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプBWタイプ
黒革の加工物などの支えに使用します。
凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト
仕様クランプ用治具
材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
黒革の加工物などの支えに使用します。
凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト
仕様クランプ用治具
材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプAWタイプ
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球が平坦になっています。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプAFタイプ
少し厚めの板をクランプします。
用途薄物から中厚までのサイドクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様平面用・M8、M12、M16用
黒革の加工物などの支えに使用します。
様々な用途に合わせて使用出来ます。
固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド
材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染
厚さ(mm)10
仕様クランプ用治具
黒革の加工物などの支えに使用します。
様々な用途に合わせて使用出来ます。
固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド
材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染
仕様クランプ用治具
薄物板のクランプに使用します。
用途薄物ワークのサイドクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様平面用(切削面)
狭い箇所でのクランプに最適です。
薄物ワークに使用します。
用途薄物ワークのサイドクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。
先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。
アリ溝式で左右の力に強いです。
用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様黒皮用
薄物の加工物を側面からクランプします。
薄物加工に最適です。
浮上りを防止します。
用途レンチを差込締付けるだけ
仕様薄物加工用
トラスコ品番837-9626
材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染
長さ(mm)143
幅(mm)36
質量(kg)0.65
高さ(mm)22
適合ボルト径M16
口金高さ(mm)9
1セット
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
薄物の加工物を側面からクランプします。
薄物加工に最適です。
浮上りを防止します。
用途レンチを差込締付けるだけ
仕様薄物加工用
トラスコ品番837-9622
材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染
長さ(mm)103
幅(mm)36
質量(kg)0.48
高さ(mm)22
適合ボルト径M14
口金高さ(mm)9
1セット
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。