メカニカル部品/機構部品 :「フォトカプラ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCS(シーシーエス)アナログ電源(定電圧)
大容量 300Wの定電圧アナログ電源256段階調光で設定可能 照明出力は1チャネル/4コネクタ(メタルコネクタ×2、EL コネクタ×2)に対応。 外部制御は1台でパラレル、シリアル、アナログ制御の3つを搭載。 照明に合わせて最適な出力が選べる、調光レンジ切り替えで調光設定を最適化。
仕様EIA-485通信設定 ID:IDスイッチにより設定(00~03)、接続台数4台まで終端抵抗:IDスイッチにより設定(ID=00時のみ終端抵抗ON)エラー検出:デジタル「Err」表示、内部AC電源異常によりエラー出力、出力停止外部制御コネクタ:エラー出力端子(OC、OE)、フォトカプラ絶縁、オープンコレクタ出力、アラート時オープン(負荷電流10mA以下)、エラーステータス(シリアル通信) 付属品3Pアース極付ACコード(2m)x1、取扱説明書x1 適合照明(定格):24V300W 材質(本体)鋼板 質量(g)2300以下 周波数(Hz)50/60 規格(CEマーキング)安全規格EN61010-1適合、EMC規格EN61326-1 ClassA適合電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合 方式定常発光(遅延typ. 0.1S) 使用温度(℃)0~40 表面処理t1.0(カバー)、t1.6(シャーシ)、N3レザートーン 漏洩電流3.5mA以下(AC264V、60Hz、無負荷時) 消費電力410VA 定格入力電圧(V)AC100-240(±10%-15%)、50/60Hz 制御【調光】手動/外部スイッチ(MODE)切替、出力電圧範囲可変/調光レンジ切替スイッチ(RANGE)により3段階切替手動:設定スイッチによる256段階、スイッチ2秒押下で調光値固定外部:パラレル通信/8bit調光値設定(B0-B7)、書き込み信号(WR)、シリアル通信/EIA-485通信によるコマンド入力、アナログ入力/アナログ電圧(0V~+5V)電源起動時に設定スイッチ押下で、外部制御方式の選択可能【点灯】パラレルビット入力:点灯信号(OFF)、シリアル通信:EIA-485通信によるコマンド入力 保存温度(℃)-20~60 冷却方式強制冷却 振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間 突入電流(A)20/40(1次/2次値、AC100V時)、40/40(1次/2次値、AC240V時)※コールドスタート時 駆動方式定電圧方式 出力電圧可変範囲(V)調光レンジ切替スイッチにより3段階切替、12V~24V※無負荷時、15V~24V※無負荷時、18V~24V※無負荷時 過電流保護定格電流の105%以上で動作復帰は電源再投入による 保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと) 過電圧保護定格電圧の120%~155%で動作復帰は電源再投入による 調光方式電圧可変制御 チャネル数1 使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
1個
135,000 税込148,500
13日以内出荷