メカニカル部品/機構部品 :「2v用 LED」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照明からは500mm長のコードが出ています。 必要に応じた長さをご指定ください。
型式12V照明用(2Pコネクタ) 種別1灯用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日進電子工業のLED照明をDSシリーズに接続することにより、ストロボ照明として使用することができます。 オーバードライブ発光仕様なら、ピーク光量を連続点灯用電源より3~7倍程度明るく発光させることができます。
最大消費電力(W)43(待機時約4W)、接続可能な照明の最大消費電力/合計最大30Wまで 長さ(mm)80 幅(mm)56 高さ(mm)116 質量(g)350 チャンネル数1 出力点数2灯 照明DC12~24V トリマーボリュームによる手動調光可変 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日進電子工業角型斜光照射型
RoHS
ライン照射型照明を一体のベース上に四角に配置した照明です。4つの照明は完全に独立しています。照射角度の設定はもちろん、調光制御、点灯のON/OFF制御も4方向での自由な設定に対応します。拡散板や偏光板などオプションの取付も可能です。自由度の高いライティングで様々な検出目的に対応します。
用途各種異物検査、文字読み取り、各種コード読み取り、正方形や長方形の対象に、など 発光色 長さ(mm)108 幅(mm)26 高さ(mm)108 質量(g)約310 消費電力(W)5.8 寸法D(mm)60 寸法B(mm)64 寸法C(mm)74 照光種別直射光 光源可視光 コネクタSMR-02V-B 素子p=4mm(素子間) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)144(12個×3列×4方向) 照射方式斜光 照光形状同軸落射形 発光面(mm)50×15(×4方向)
1個
399,800 税込439,780
24日以内出荷