三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。
時間定格は連続です。
国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。
無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。
頻繁な瞬時正逆転ができます。
モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
歯数9
ブレーキ電磁ブレーキ付
種類ギヤードモーター
極数4
定格時間(分)連続
モータータイプギヤヘッド
軸受寿命標準:10000時間
構造(軸受)ボールベアリング
取付方式フランジ取付
モータータイプギヤヘッド
取付方式フランジ取付
モータータイプギヤヘッド
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。