メカニカル部品/機構部品 :「モーターギア」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 6 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 1 Nmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 512.85:1寸法 = 39.6 (直径) x 100.5 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 72mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 35 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 40 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 94.37:1寸法 = 39.6 (直径) x 95 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 66.5mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 8.5 → 14 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 1 Nmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 243.8:1寸法 = 39.6 (直径) x 97.5 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 69mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 110 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 15 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 29.75:1寸法 = 39.6 (直径) x 92.5 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 64mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷