メカニカル部品/機構部品 :「ボールキャスター 重量用」の検索結果
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。
重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。
重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用
材質スチール製
材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
幅(mm)80
仕様ボール1個当たりの許容荷重:30kg
トラスコ品番464-8366
材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール
長さ(mm)1800
高さ(mm)34.6
質量(g)6.0
ピッチ(mm)75
使用ボールキャスターC-8-L×24
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇します。
従来品より能力アップで本体重量ダウン
装置の軽量化に役立ち輸送コストを減らせます。
用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。
材質/仕上本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレス
ピッチ(mm)40
ストローク(mm)4
高さ(mm)36
幅(mm)38
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。