メカニカル部品/機構部品 :「顕微鏡 カメラ Cマウント」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L-836 USBカメラ ホーザン 動画あり
ホーザンUSBカメラ
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200 種類カメラ本体 消費電力(W)0.35 電源DC5V(USB) コード長さ(m)1.8 センサータイプ1/2.5型 有効画素数最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタUSB 2.0(出力) 撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5105-27 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームスピード(fps)最大30 レンズマウントCマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

ホーザンUSBカメラ
エコ商品
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g)180 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 コード長さ(m)1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず) 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) コネクタ出力:USB 2.0 アズワン品番65-0314-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷