特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
人協働ロボット DSR02-400用のコネクタ付電源用ケーブル (24V配線用)です。付属のACアダプターを使用せずに外部から+24Vを供給する場合に使用します。
ケーブル長(m)2
適合ケーブル番号:1・記号:+24V・線色:赤、番号:2・記号:0V・線色:白、番号:3・記号:0V・線色:緑、番号:4・記号:+24V・線色:青
1本
¥5,998
税込¥6,598
15日以内出荷
人協働ロボット DSR02-400用のコネクタ付スイッチBOX用ケーブルです。付属のスイッチBOXを使用せずに市販のスイッチ等を利用される場合に使用します。
ケーブル長(m)2
適合ケーブル番号:1・記号:SQSTR・線色:橙/赤点、番号:2・記号:OCOM(0V)・線色:橙/黒点、番号:3・記号:SQSTP・線色:灰/赤点、番号:4・OCOM(0V)・線色:灰/黒点、番号:5・記号:SENSER STOP・線色:白/赤点、番号:6・記号:※ILK・線色:白/黒点、番号:7・記号:-・線色:黄/赤点、番号:8・記号:-・線色:黄/黒点
1本
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
人協働ロボット DSR02-400用のI/Oケーブル(端子台付・可動ケーブル付)です。
適合ケーブルコネクタピン:1・端子台番号:A1・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:2・端子台番号:B1・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:3・端子台番号:A2・信号名記号:P24・信号名称:+24V 出力、コネクタピン:3・端子台番号:B2・信号名記号:N24・信号名称:0V 出力、コネクタピン:5・端子台番号:A3・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:6・端子台番号:B3・信号名記号:※ILK・信号名称:非常停止入力信号、コネクタピン:7・端子台番号:A4・信号名記号:SENSOR STOP・信号名称:センサーストップ信号、コネクタピン:8・端子台番号:B4・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:9・端子台番号:A5・信号名記号:SQALM・信号名称:ロボット停止出力信号、コネクタピン:10・端子台番号:B5・信号名記号:SQFIN・信号名称:シーケンス完了出力信号、コネクタピン:11・端子台番号:A6・信号名記号:SQRUN・信号名称:シーケンス稼働出力信号、コネクタピン:12・端子台番号:B6・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:13・端子台番号:A7・信号名記号:OUT D・信号名称:汎用出力信号 D、コネクタピン:14・端子台番号:B7・信号名記号:OUT C・信号名称:汎用出力信号 C、コネクタピン:15・端子台番号:A8・信号名記号:OUT B・信号名称:汎用出力信号 B、コネクタピン:16・端子台番号:B8・信号名記号:OUT A・信号名称:汎用出力信号 A、コネクタピン:17・端子台番号:A9・信号名記号:OUT 9・信号名称:汎用出力信号 9、コネクタピン:18・端子台番号:B9・信号名記号:OUT 8・信号名称:汎用出力信号 8、コネクタピン:19・端子台番号:A10・信号名記号:OUT 7・信号名称:汎用出力信号 7、コネクタピン:20・端子台番号:B10・信号名記号:OUT 6・信号名称:汎用出力信号 6、コネクタピン:21・端子台番号:A11・信号名記号:SQSTP・信号名称:シーケンスストップ、コネクタピン:22・端子台番号:B11・信号名記号:SQSTR・信号名称:シーケンススタート、コネクタピン:23・端子台番号:A12・信号名記号:ZRTN・信号名称:原点復帰入力信号、コネクタピン:24・端子台番号:B12・信号名記号:SQRST・信号名称:シーケンスリセット、コネクタピン:25・端子台番号:A13・信号名記号:IN D・信号名称:汎用入力信号 D、コネクタピン:26・端子台番号:B13・信号名記号:IN C・信号名称:汎用入力信号 C、コネクタピン:27・端子台番号:A14・信号名記号:IN B・信号名称:汎用入力信号 B、コネクタピン:28・端子台番号:B14・信号名記号:IN A・信号名称:汎用入力信号 A、コネクタピン:29・端子台番号:A15・信号名記号:IN 9・信号名称:汎用入力信号 9、コネクタピン:30・端子台番号:B15・信号名記号:IN 8・信号名称:汎用入力信号 8、コネクタピン:31・端子台番号:A16・信号名記号:IN 7・信号名称:汎用入力信号 7、コネクタピン:32・端子台番号:B16・信号名記号:IN 6・信号名称:汎用入力信号 6、コネクタピン:33・端子台番号:A17・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:34・端子台番号:B17・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい
人協働ロボット DSR02-400用のI/Oケーブル(端子台付・標準ケーブル付)です。
適合ケーブルコネクタピン:1・端子台番号:A1・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:2・端子台番号:B1・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:3・端子台番号:A2・信号名記号:P24・信号名称:+24V 出力、コネクタピン:3・端子台番号:B2・信号名記号:N24・信号名称:0V 出力、コネクタピン:5・端子台番号:A3・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:6・端子台番号:B3・信号名記号:※ILK・信号名称:非常停止入力信号、コネクタピン:7・端子台番号:A4・信号名記号:SENSOR STOP・信号名称:センサーストップ信号、コネクタピン:8・端子台番号:B4・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:9・端子台番号:A5・信号名記号:SQALM・信号名称:ロボット停止出力信号、コネクタピン:10・端子台番号:B5・信号名記号:SQFIN・信号名称:シーケンス完了出力信号、コネクタピン:11・端子台番号:A6・信号名記号:SQRUN・信号名称:シーケンス稼働出力信号、コネクタピン:12・端子台番号:B6・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:13・端子台番号:A7・信号名記号:OUT D・信号名称:汎用出力信号 D、コネクタピン:14・端子台番号:B7・信号名記号:OUT C・信号名称:汎用出力信号 C、コネクタピン:15・端子台番号:A8・信号名記号:OUT B・信号名称:汎用出力信号 B、コネクタピン:16・端子台番号:B8・信号名記号:OUT A・信号名称:汎用出力信号 A、コネクタピン:17・端子台番号:A9・信号名記号:OUT 9・信号名称:汎用出力信号 9、コネクタピン:18・端子台番号:B9・信号名記号:OUT 8・信号名称:汎用出力信号 8、コネクタピン:19・端子台番号:A10・信号名記号:OUT 7・信号名称:汎用出力信号 7、コネクタピン:20・端子台番号:B10・信号名記号:OUT 6・信号名称:汎用出力信号 6、コネクタピン:21・端子台番号:A11・信号名記号:SQSTP・信号名称:シーケンスストップ、コネクタピン:22・端子台番号:B11・信号名記号:SQSTR・信号名称:シーケンススタート、コネクタピン:23・端子台番号:A12・信号名記号:ZRTN・信号名称:原点復帰入力信号、コネクタピン:24・端子台番号:B12・信号名記号:SQRST・信号名称:シーケンスリセット、コネクタピン:25・端子台番号:A13・信号名記号:IN D・信号名称:汎用入力信号 D、コネクタピン:26・端子台番号:B13・信号名記号:IN C・信号名称:汎用入力信号 C、コネクタピン:27・端子台番号:A14・信号名記号:IN B・信号名称:汎用入力信号 B、コネクタピン:28・端子台番号:B14・信号名記号:IN A・信号名称:汎用入力信号 A、コネクタピン:29・端子台番号:A15・信号名記号:IN 9・信号名称:汎用入力信号 9、コネクタピン:30・端子台番号:B15・信号名記号:IN 8・信号名称:汎用入力信号 8、コネクタピン:31・端子台番号:A16・信号名記号:IN 7・信号名称:汎用入力信号 7、コネクタピン:32・端子台番号:B16・信号名記号:IN 6・信号名称:汎用入力信号 6、コネクタピン:33・端子台番号:A17・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:34・端子台番号:B17・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。