主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)70.5
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3
コンベア機高H(mm)100
一般的ローラーコンベヤ。
材質(ローラー部)スチール
カーブ内R(mm)900
コンベヤ角度θ(°)90
材質(ベアリング)スチール
ローラ外径A(小径)(mm)42.7
肉厚B(大径)(mm)2.1
軸外径(Φmm)12
ローラ強度(kg)100(400Wの時)
コンベヤ質量目安(kg)55.7(400W・75Pの時)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。