丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに
寸法H(mm)70
適合扉厚(mm)10~40
セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)25
握り部分が天然木のため、暖かみがあります。
用途屋内用引戸の取手として。
付属品ナベ小ねじ8×70、ナベ小ねじ8×90
材質天然木・ステンレス(SUS304鏡面仕上げ)
幅(mm)31
全長(mm)450
奥行(mm)70
寸法H(mm)70
寸法A(mm)300
寸法D(mm)30
寸法W(mm)25.4
寸法P(mm)425
寸法W1(mm)31
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。