メカニカル部品/機構部品 :「めっき 錆」の検索結果
取付けねじが見えません。
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
用途鉄道車両の洋服掛けとして
付属品M5皿小ねじ
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(g)199
表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)
タキゲンコード21567
1個
¥1,520
税込¥1,672
4日以内出荷
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。
開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。
防錆アップのサチライトクロムめっき、25μm
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
頑強な作りのロックハンドル
クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)271
寸法L(mm)125
寸法H(mm)60
寸法D(mm)18
寸法W(mm)18
最大適合板厚(mm)10
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード02813
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
頑強な作りのロックハンドル
クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
最大適合板厚(mm)10
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
鍵を回すとハンドルを6mm強制的に押上げ確実にハンドルをポップさせます。
A-494-2とパネル穴明けに互換性があります。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵TAK60
タキゲンコード04117
1個
¥6,296
税込¥6,926
4日以内出荷
ロッド棒はストレートに取付きます。
曲げ加工不要でセンターが決まります。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-E-TAK60)
ハンドルは取扱いやすいスイングフラットタイプ
止め金と合せて三点締めができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品止め金用ジョイント・止め金用ねじ・キー2本・ビスセット・取付け板
質量(g)760
最大適合板厚(mm)3.2
表面仕上げハンドル:サチライトクロムめっき(MZCr)、コントロールセンター:クロムめっき(MZCr)
南京錠で施錠ができます。
アーム部はステンレスを使用しており、錆にくく、締付け強度が優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
引張荷重(N)(締代1mm)196
質量(g)90
材質(アーム)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20450
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。
車輪はフェノール樹脂を主原料にした特殊合成樹脂製で、耐摩耗性・耐衝撃性・耐荷重性に優れています。
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)フェノール樹脂
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)136
寸法L(mm)50
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)5.5
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)38
寸法H2(mm)5.1
寸法W1(mm)80
寸法W2(mm)25
寸法W3(mm)55
寸法W4(mm)20
寸法W5(mm)26
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10061
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)28
寸法L(mm)20
寸法t(mm)2
寸法D(Φmm)3
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)3.8
寸法W1(mm)46
寸法W2(mm)17
寸法W3(mm)29
寸法W4(mm)12
寸法W5(mm)14
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10070
1個
¥126
税込¥139
4日以内出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)66
寸法L(mm)32
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)4.4
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)4.6
寸法W1(mm)65
寸法W2(mm)23
寸法W3(mm)42
寸法W4(mm)17.5
寸法W5(mm)16
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10063
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)256
寸法L(mm)65
寸法t(mm)3.2
寸法D(Φmm)6
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)5
寸法H1(mm)43
寸法H2(mm)6.4
寸法W1(mm)85
寸法W2(mm)28
寸法W3(mm)57
寸法W4(mm)25
寸法W5(mm)27
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10060
1個
¥375
税込¥413
4日以内出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)256
寸法L(mm)65
寸法t(mm)3.2
寸法D(Φmm)6
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)5
寸法H1(mm)43
寸法H2(mm)6.4
寸法W1(mm)85
寸法W2(mm)28
寸法W3(mm)57
寸法W4(mm)25
寸法W5(mm)27
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10065
1個
¥408
税込¥449
4日以内出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)66
寸法L(mm)32
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)4.4
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)4.6
寸法W1(mm)65
寸法W2(mm)23
寸法W3(mm)42
寸法W4(mm)17.5
寸法W5(mm)16
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10068
1個
¥194
税込¥213
4日以内出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)136
寸法L(mm)50
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)5.5
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)38
寸法H2(mm)5.1
寸法W1(mm)80
寸法W2(mm)25
寸法W3(mm)55
寸法W4(mm)20
寸法W5(mm)26
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10066
1個
¥272
税込¥299
欠品中
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)102
寸法L(mm)40
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)5.5
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)35
寸法H2(mm)5.1
寸法W1(mm)72
寸法W2(mm)22
寸法W3(mm)50
寸法W4(mm)18
寸法W5(mm)23
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10062
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)102
寸法L(mm)40
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)5.5
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)35
寸法H2(mm)5.1
寸法W1(mm)72
寸法W2(mm)22
寸法W3(mm)50
寸法W4(mm)18
寸法W5(mm)23
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10067
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)51
寸法L(mm)25
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)4.4
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)27
寸法H2(mm)4.6
寸法W1(mm)65.5
寸法W2(mm)23
寸法W3(mm)42.5
寸法W4(mm)19
寸法W5(mm)15
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10064
1個
¥157
税込¥173
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。