メカニカル部品/機構部品 :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Φ48.6パイプ用キャップ
金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。
押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。
材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)
タキゲンコード24535
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)370
許容荷重(N)353
タキゲンコード21965
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
配電盤・分電盤のコーナーの保護及び衝突時のケガを防止します。
従来品C-30-CBのねじ止めタイプです。
用途配電盤・分電盤・キャビネット
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色グレー
質量(g)10
推奨ねじ十字穴付トラスねじ(M3)
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス
材質冷間圧延鋼材(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン
形状自在車ストッパー付
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)1670
許容荷重(N)1226
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31449
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。
インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。
収納時、ディテント機構によりホールドします。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)487
寸法L1(mm)457.2
寸法S(mm)327
寸法L2(mm)453.2
寸法N(mm)11
寸法P1(mm)412.7
寸法P2(mm)400
寸法P3(mm)288.9
寸法P4(mm)200
寸法P5(mm)406.4
寸法P6(mm)203.2
許容荷重(N)421
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31440
1個
¥1,714
税込¥1,885
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
取付け高さが低く小型
旋回がスムーズ
走行安定性抜群
用途大型OA機器
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)1850
許容荷重(N)1226
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31450
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
パッキンのコーナー部を保護し防水性を向上させます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途Hゴム使用扉のコーナー部
材質ステンレス鋼板鏡面材(SUS304)
取付け高さが低く小型軽量
旋回がスムーズ
双輪ですので、走行安定性抜群
用途OA機器・ワゴン
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)6950
許容荷重(N)1656
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23088
1個
¥13,333
税込¥14,666
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)3380
許容荷重(N)1705
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23081
1個
¥7,197
税込¥7,917
4日以内出荷
スプリングにより一定の力で確実に路面をグリップします。
ロックペダル、アンロックペダルが独立しているため確実に操作できます。
用途大型・中型・小型の機器・台車のストッパー
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
UL規格適合素材を使用
軽量プラスチックを採用。
頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。
ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶
質量(g)3
寸法L(mm)8
寸法D(Φmm)8
材質(ねじ部)ステンレス鋼棒
寸法W(mm)17
標準色ライトグレー
材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)
寸法MM4
タキゲンコード21730
1個
¥64
税込¥70
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用
軽量プラスチックを採用。
頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。
ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶
質量(g)7
寸法L(mm)12
寸法D(Φmm)12
材質(ねじ部)ステンレス鋼棒
寸法W(mm)25.5
標準色ライトグレー
ねじの呼びM6
材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)
寸法MM6
タキゲンコード21732
1個
¥102
税込¥112
当日出荷
コンテナ同士の衝撃による破損を防ぎます。
用途コンテナ
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ酸洗処理
タキゲンコード62806
1個
¥1,012
税込¥1,113
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)3020
寸法L1(mm)304.8
寸法S(mm)326
寸法N(mm)12
寸法P1(mm)273
寸法P2(mm)149.2
寸法P3(mm)-
許容荷重(N)2028
表面仕上げ生地
タキゲンコード23071
1個
¥16,865
税込¥18,552
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)5390
許容荷重(N)1744
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23085
1個
¥10,921
税込¥12,013
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)2870
許容荷重(N)1685
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23080
1個
¥6,859
税込¥7,545
4日以内出荷
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)512
許容荷重(N)392
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31428
1個
¥1,461
税込¥1,607
4日以内出荷
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)306
許容荷重(N)314
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31424
1個
¥1,030
税込¥1,133
8日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)3440
寸法L1(mm)Φ355.6
寸法S(mm)377
寸法N(mm)12
寸法P1(mm)323.8
寸法P2(mm)200
許容荷重(N)2058
表面仕上げ生地
タキゲンコード23072
1個
¥17,989
税込¥19,788
4日以内出荷
ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)507
許容荷重(N)392
表面仕上げ鏡面研磨
タキゲンコード22945
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)588
タキゲンコード22804
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)890
許容荷重(N)471
タキゲンコード21483
1個
¥4,184
税込¥4,602
4日以内出荷
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)356
許容荷重(N)284
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31425
1個
¥1,091
税込¥1,200
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)468
許容荷重(N)422
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31427
1個
¥1,334
税込¥1,467
4日以内出荷
ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)404
許容荷重(N)353
表面仕上げ鏡面研磨
タキゲンコード22943
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)770
許容荷重(N)275
タキゲンコード21970
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)441
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)3790
寸法L1(mm)406.4
寸法S(mm)428
寸法N(mm)12
寸法P1(mm)374.6
寸法P2(mm)250.8
寸法P3(mm)-
許容荷重(N)2058
表面仕上げ生地
タキゲンコード23073
1個
¥19,676
税込¥21,644
4日以内出荷
ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)710
許容荷重(N)412
表面仕上げ鏡面研磨
タキゲンコード22949
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。