メカニカル部品/機構部品 :「丸棒 8mm」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)105 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)130 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)120 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00683
1個
737 税込811
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)65 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)109 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)100 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00685
1個
608 税込669
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)120 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)110 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00684
1個
726 税込799
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)30 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)75 寸法D(Φmm)7 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)68 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00686
1個
396 税込436
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法MM16 付属品専用止め金 質量(g)130 寸法L(mm)71 寸法D(Φmm)10 寸法d(Φmm)16.5 寸法H1(mm)37 寸法H2(mm)28 寸法W1(mm)14 寸法W2(mm)14.3 寸法H3(mm)16.5 寸法H4(mm)7 最大適合板厚(mm)8 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00774
1個
1,799 税込1,979
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法MM14 付属品専用止め金 質量(g)85 寸法L(mm)54 寸法D(Φmm)8 寸法d(Φmm)14.5 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)21.5 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)12.3 寸法H3(mm)11 寸法H4(mm)6 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00775
1個
1,462 税込1,608
当日出荷

SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)85 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)109 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)100 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード03336
1個
658 税込724
欠品中

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ電解研磨(TMP)
1個
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)120 表面仕上げ電解研磨(TMP) 使用荷重(N)588 寸法MM6
1個
1,420 税込1,562
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)100 表面仕上げ電解研磨(TMP) 使用荷重(N)441 寸法MM5
1個
1,140 税込1,254
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)70 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)128 寸法D(Φmm)8 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)120 寸法L3(mm)18 表面仕上げ電解研磨(TMP) 使用荷重(N)490 寸法MM5 タキゲンコード04624
1個
1,200 税込1,320
5日以内出荷

半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)110 表面仕上げ電解研磨(TMP) 使用荷重(N)588 寸法MM6
1個
1,360 税込1,496
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)4 寸法L(mm)45 寸法D(Φmm)6.1 寸法P(mm)30 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)8 寸法H3(mm)3 標準色 適合径(Φmm)ロッド:6 タキゲンコード22261
1個
55 税込61
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け(Φ8用)
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)4 寸法L(mm)45 寸法D(Φmm)8.1 寸法P(mm)30 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)10 寸法H3(mm)4 標準色 適合径(Φmm)ロッド:8 タキゲンコード22260
1個
55 税込61
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=110)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)120 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)110 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード04385
1個
726 税込799
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=68)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)30 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)75 寸法D(Φmm)7 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)68 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード04387
1個
396 税込436
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=120)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)105 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)130 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)120 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード04384
1個
733 税込806
4日以内出荷

A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)120 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)110 表面仕上げ電解研磨(TMP) 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード04621
1個
1,360 税込1,496
5日以内出荷

A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)105 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)130 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)120 表面仕上げ電解研磨(TMP) 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード04620
1個
1,420 税込1,562
4日以内出荷

A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)65 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)109 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)100 表面仕上げ電解研磨(TMP) 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード04622
1個
1,140 税込1,254
5日以内出荷