メカニカル部品/機構部品 :「制御盤」の検索結果

関連キーワード
506件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,461 税込1,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両 表面仕上げ生地
1個
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 適合板厚(mm)0.6~2.5 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 30
1個
1,180 税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) No.030
1個
1,669 税込1,836
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
1個
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤 材質(羽根)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
1個
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤 材質シリコーンゴム ホワイト 耐熱温度(℃)-50~+250
1個
特価
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 最大適合板厚(mm)1.6 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
1個
2,341 税込2,575
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
1個
1,644 税込1,808
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型ハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60) クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上 左右兼用型
用途キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
1,745 税込1,920
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スタッド防水ハンドル
止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 仕様本品専用止め金 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)20 種類ゴム足 内径(Φmm)24 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)34 寸法D2(Φmm)27 寸法d(Φmm)24 寸法H1(mm)38 適合パイプ23~26 寸法H2(mm)30 特性難燃性 タキゲンコード24168
1個
63 税込69
当日出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-W-TAK60) 開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止(手で握らないと回転しません) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・大ナット・ビスセット 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,600 税込2,860
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294
1個
852 税込937
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(プラグ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
567 税込624
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)125 表面仕上げヘアライン仕上
1個
726 税込799
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)水抜きキャップ
筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
用途小型配電盤・制御盤 材質AES樹脂 質量(g)4.7 パネル穴径(Φmm)20.2
1個
222 税込244
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)17 種類ゴム足 内径(Φmm)20.8 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)31 寸法D2(Φmm)24.8 寸法d(Φmm)20.8 寸法H1(mm)34 適合パイプ19~22 寸法H2(mm)25 特性難燃性 タキゲンコード24169
1個
56 税込62
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)18 種類ゴム足 内径(Φmm)30 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)40 寸法D2(Φmm)36 寸法d(Φmm)30 寸法H1(mm)27 適合パイプ29~32 寸法H2(mm)20 特性難燃性 タキゲンコード24167
1個
84 税込92
当日出荷

左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)8 種類ゴム足 内径(Φmm)11.5 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)21 寸法D2(Φmm)14.5 寸法d(Φmm)11.5 寸法H1(mm)29.5 適合パイプ10.5~13.5 寸法H2(mm)22.5 特性難燃性 タキゲンコード24172
1個
36 税込40
当日出荷

防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
1個
1,927 税込2,120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品ビスセット・専用止め金 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) なし
1個
2,038 税込2,242
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法MM16 付属品専用止め金 質量(g)130 寸法L(mm)71 寸法D(Φmm)10 寸法d(Φmm)16.5 寸法H1(mm)37 寸法H2(mm)28 寸法W1(mm)14 寸法W2(mm)14.3 寸法H3(mm)16.5 寸法H4(mm)7 最大適合板厚(mm)8 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード00774
1個
1,799 税込1,979
当日出荷

左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)130 最大適合板厚(mm)2 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード00080
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
1個
1,365 税込1,502
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途キュービクル・配電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品専用止め金・取付け板・ビスセット 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
1個
1,349 税込1,484
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) No.030
1個
1,911 税込2,102
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。 焼入れガードリング装着により、シリンダー周辺部を強化。ドリル等の破壊から守ります。 ハンドル内部の重要部品をガードすることが可能。錠前強制回転による破壊・解錠を防止 錠前強制抜取り防止機構 ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。 錠前はプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
用途自動販売機・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・取付け板・ビスセット 質量(g)770 鍵違い数(最大)17万7000通り 表面仕上げクロムめっき(MZCr) Z00288 タキゲンコード03984
1個
7,030 税込7,733
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)舟型ハンドル
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)95 最大適合板厚(mm)2 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード00082
1個
889 税込978
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)T型ハンドル
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)191 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード00563
1個
1,829 税込2,012
欠品中

TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
特価
2,590 税込2,849
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)