絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • TRUSCO(1)
  • ジョー・プリンス竹下(43)
  • LAMP(スガツネ工業)(33)
  • 栃木屋(25)
  • SUGICO(スギコ)(3)
  • シブタニ(1)
商品レビュー
  • 以上(34)
  • 以上(39)
  • 以上(39)
  • 以上(40)
価格
  • 1,500円以下(91)
  • 1,500-10,000円(80)
  • 10,000-50,000円(30)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品/機構部品 :「厨房機器」の検索結果

182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)防塵ゴムTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,700税込1,870
1個
当日出荷
EPDM性のため、耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
用途冷蔵庫・厨房機器・医療機器材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック質量(g)60(1m)使用温度範囲(℃)-20~70硬度20
防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)防塵ゴムTAKIGEN(タキゲン)
24,566税込27,023
1個
4日以内出荷
フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。 フッ素系かつ難燃性のため耐油性に優れています。 クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備材質フッ素系スポンジブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~230
シリンダー付掛金 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付掛金TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,213税込2,434
1個
当日出荷
シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器付属品キー3本材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨番号:鍵違い
ステンレス埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
912税込1,003
1個
当日出荷
絞り加工で製作しているため隙間にゴミが溜まることもなく清掃を行い易い形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。
用途キャビネット・厨房機器・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード4689
密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,385税込4,824
1個
当日出荷から5日以内出荷
受座は締代微調節可能です。
用途厨房用機器・医療用機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,297税込6,927
1個
当日出荷
南京錠(C-555)が併用できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・受座質量(g)990表面仕上げクロムめっき(MZCr)0200タキゲンコード60028
密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
5,173税込5,690
1個
当日出荷
南京錠で施錠できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品受座質量(g)840表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60027
密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,509税込6,060
1個
当日出荷
最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)830表面仕上げクロムめっき(MZCr)
密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
9,520税込10,472
1個
当日出荷から4日以内出荷
握手にビニールコーティングを施した耐熱タイプ(100℃まで) オーブンなど高温にも使用できます。
用途厨房用機器・医療用機器・試験機材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・受座表面仕上げクロムめっき(MZCr)0200
密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,510税込6,061
1個
当日出荷
最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・受座質量(g)755表面仕上げクロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60024
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
17,427税込19,170
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本表面仕上げサンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨)0200
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
5,116税込5,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
1,125税込1,238
1個
当日出荷から5日以内出荷
絞り加工で製作しているため、隙間にゴミが溜まる事もなく清掃がしやすい形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。
用途キャビネット・厨房機器・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
634税込697
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 A-1153-P(パッキン)を併用する事で防水性を付加できます。 IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品取付け用ナット質量(g)47表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00748
コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
当日出荷から4日以内出荷
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨
重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0) TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)TAKIGEN(タキゲン)
1,814税込1,995
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)347表面仕上げ鏡面バフ研磨
パッキン TAKIGEN(タキゲン)パッキンTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)ブラック使用周囲温度(℃)-50~60
密閉用小型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用小型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,710税込4,081
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも対応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途小型冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の小型扉用
ステンレス オーブンハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス オーブンハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
3,627税込3,990
1個
4日以内出荷
ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。 受座のローラーは調節ができます。 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)(FA-682S-1)、ステンレス(SUS304)(FA-1682S)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/電解研磨
スイング オーブンハンドル TAKIGEN(タキゲン)スイング オーブンハンドルTAKIGEN(タキゲン)
9,389税込10,328
1個
4日以内出荷
全体に丸みを帯びたソフトなデザイン 扉を確実に密閉します。 左右兼用型
用途業務用オーブン・厨房機器など材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)5~10表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60800
オーブン用密閉リフトハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)オーブン用密閉リフトハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
7,424税込8,166
1個
4日以内出荷
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドルを0°から55°回転させると、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。 ハンドル回転時0°、55°、90°でクリック感がありハンドルを保持します。 軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります。 ローラーの動きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。(締込み量:11.5mm仮閉め状態から本閉め状態まで) 受座のローラーは調整ができます。 受けがラッチ方式のため、誤操作でもオーブン本体やハンドルに負担がかからない安全機構。
用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60903
オーブン用密閉リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)オーブン用密閉リフトハンドルTAKIGEN(タキゲン)
13,034税込14,337
1個
4日以内出荷
用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)
オーブンハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)オーブンハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。 受座のローラーは調節ができます。 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60856
ラッチ用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,522税込7,174
1個
4日以内出荷
ダブルラッチ錠C-628と組合せて2段階開閉が可能となり、オーブン等の熱風や蒸気を逃がす安全仕様となります。 ラッチ錠との組合せにより、上下2点締めのワンタッチで開閉できます。 樹脂の大型ハンドルで熱伝導の少ないタイプです。 全体に丸みを帯びたソフトなデザインです。
用途オーブン・厨房用機器・医療用機器・試験機材質ポリアミド6(PA6)ブラック質量(g)413適合パネル厚さ(mm)2.5以下タキゲンコード60646
ローラー締り密閉ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ローラー締り密閉ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,723税込5,195
1個
当日出荷
ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 強力密閉ができます。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・環境用機器材質亜鉛合金(ZDC)付属品受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60860
重量用スライドレール(L1=711.2) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=711.2)TAKIGEN(タキゲン)
33,168税込36,485
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)6600寸法L1(mm)711.2寸法S(mm)732寸法N(mm)15寸法P1(mm)679.4寸法P2(mm)555.6寸法P3(mm)339.7許容荷重(N)1989表面仕上げ生地タキゲンコード23079
重量用スライドレール(L1=609.6) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=609.6)TAKIGEN(タキゲン)
26,984税込29,682
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)5580寸法L1(mm)609.6寸法S(mm)631寸法N(mm)15寸法P1(mm)577.8寸法P2(mm)454寸法P3(mm)288.9許容荷重(N)2058表面仕上げ生地タキゲンコード23077
重量用スライドレール(L1=558.8) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=558.8)TAKIGEN(タキゲン)
24,735税込27,209
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)5100寸法L1(mm)558.8寸法S(mm)580寸法N(mm)15寸法P1(mm)527寸法P2(mm)403.2寸法P3(mm)263.5許容荷重(N)2107表面仕上げ生地タキゲンコード23076
重量用スライドレール(L1=508) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=508)TAKIGEN(タキゲン)
23,049税込25,354
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)4580寸法L1(mm)508寸法S(mm)529寸法N(mm)15寸法P1(mm)476.2寸法P2(mm)352.4寸法P3(mm)238.1許容荷重(N)2107表面仕上げ生地タキゲンコード23075
重量用スライドレール(L1=406.4) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=406.4)TAKIGEN(タキゲン)
19,676税込21,644
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)3790寸法L1(mm)406.4寸法S(mm)428寸法N(mm)12寸法P1(mm)374.6寸法P2(mm)250.8寸法P3(mm)-許容荷重(N)2058表面仕上げ生地タキゲンコード23073
重量用スライドレール(L1=304.8) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L1=304.8)TAKIGEN(タキゲン)
16,865税込18,552
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)3020寸法L1(mm)304.8寸法S(mm)326寸法N(mm)12寸法P1(mm)273寸法P2(mm)149.2寸法P3(mm)-許容荷重(N)2028表面仕上げ生地タキゲンコード23071
重量用スライドレール(L711.2) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L711.2)TAKIGEN(タキゲン)
13,333税込14,666
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6950許容荷重(N)1656表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23088
重量用スライドレール(L609.6) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L609.6)TAKIGEN(タキゲン)
12,065税込13,272
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)5900許容荷重(N)1705表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23086
重量用スライドレール(L558.8) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L558.8)TAKIGEN(タキゲン)
10,921税込12,013
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)5390許容荷重(N)1744表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23085
重量用スライドレール(L508) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L508)TAKIGEN(タキゲン)
9,221税込10,143
1個
当日出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)4910許容荷重(N)1744表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23084
重量用スライドレール(L457.2) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L457.2)TAKIGEN(タキゲン)
8,434税込9,277
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)4360許容荷重(N)1715表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23083
重量用スライドレール(L406.4) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L406.4)TAKIGEN(タキゲン)
7,870税込8,657
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3890許容荷重(N)1705表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23082
重量用スライドレール(L355.6) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L355.6)TAKIGEN(タキゲン)
7,197税込7,917
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3380許容荷重(N)1705表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23081
重量用スライドレール(L304.8) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L304.8)TAKIGEN(タキゲン)
6,859税込7,545
1個
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2870許容荷重(N)1685表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23080
重量用スライドレール(L660.4) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L660.4)TAKIGEN(タキゲン)
12,698税込13,968
1個
4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
厨房機器特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品/機構部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら