用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用
密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用
材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫
材質シリコーンスポンジ
色グレー
種類ゴム足
使用周囲温度(℃)-40~+200
特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。
クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備
材質フッ素系スポンジ
色ブラック
種類ゴム足
使用周囲温度(℃)-20~+230
特性耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性
EPDM性のため、耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
用途冷蔵庫・厨房機器・医療機器
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色ブラック
質量(g)60(1m)
使用温度範囲(℃)-20~70
硬度20
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
フッ素系かつ難燃性のため耐油性に優れています。
クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備
材質フッ素系スポンジ
色ブラック
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~230
1個
¥24,566
税込¥27,023
4日以内出荷
庫内安全棒と取手が一体化しました。
フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。
庫内側から開扉できます。
結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。
用途ウォークイン型冷凍冷蔵庫
密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用
材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
材質(ヘッド)ポリカーボネート(PC)
質量(g)180
材質(フランジ)ポリカーボネート(PC)
材質(スプリング)ステンレス(SUS304)
タキゲンコード62554
1個
¥2,024
税込¥2,226
当日出荷
防塵型(Oリング使用)
用途L-1001~L-1004用キャップ
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)60
タキゲンコード50162
1個
¥7,594
税込¥8,353
6日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)770
寸法L(mm)900
寸法P(mm)840
表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理
タキゲンコード01519
1個
¥6,603
税込¥7,263
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)705
寸法L(mm)800
寸法P(mm)740
表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理
タキゲンコード01518
1個
¥6,476
税込¥7,124
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
質量(g)630
寸法L(mm)700
寸法P(mm)640
材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード01517
1個
¥6,286
税込¥6,915
4日以内出荷
閉込め事故防止用脱出ノブです。
ノブを左に4~~5回廻すと受座が外れ脱出する事ができます。
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
材質(ノブ)ポリアミド(PA66)
材質(座金)ステンレス(SUS304)
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)825
寸法L(mm)1000
寸法P(mm)940
表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理
タキゲンコード01520
1個
¥6,731
税込¥7,404
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
質量(g)570
寸法L(mm)600
寸法P(mm)540
材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード01516
1個
¥6,095
税込¥6,705
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
質量(g)505
寸法L(mm)500
寸法P(mm)440
材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード01515
1個
¥5,228
税込¥5,751
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
質量(g)375
寸法L(mm)300
寸法P(mm)240
材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード01513
1個
¥5,060
税込¥5,566
4日以内出荷
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車
質量(g)440
寸法L(mm)400
寸法P(mm)340
材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード01514
1個
¥5,172
税込¥5,689
4日以内出荷
強力な粘着剤により容易に貼付けできます。
止め金、ロッドの接触面を保護します。
用途配電盤・分電盤・制御盤
材質ステンレス箔(SUS)合成樹脂系粘着剤付き
質量(g)18.5/10枚
引張強度(N/mm)270/10
伸び(%)10
粘着力(N/10mm)13.7
タキゲンコード04465
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。
軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。
取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック
材質ポリアミド(PA6-GF30)
付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本
標準色ブラック
表面仕上げシボ仕上
手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。
施錠の場合でも確実に開扉できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
付属品割りピン2本
材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304)
材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
コーティング黒色塩化ビニル
表面仕上げレバー:バレル研磨
タキゲンコード60701
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。
フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。
庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。
結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用
密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用
材質押棒/グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)、ヘッド/ポリカーボネート(PC)、フランジ/ABS樹脂、スプリング/ステンレス(SUS304)
タキゲンコード60764
1個
¥1,034
税込¥1,137
4日以内出荷
手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。
施錠の場合でも確実に開扉できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
付属品割りピン2本
材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304)
材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
コーティング黒色塩化ビニル
表面仕上げレバー:バレル研磨
タキゲンコード60700
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。
手にやさしいソフトなデザイン
アルミニウム製で軽量です。
用途出入口
材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。
手にやさしいソフトなデザイン
アルミニウム製で軽量です。
用途出入口
材質(ブラケット)アルミニウム合金(AC7A)
表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)
材質ステンレス鋼
質量(g)1775
寸法L1(mm)1000
寸法L2(mm)1070
寸法P(mm)1056
タキゲンコード60686
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。
施錠の場合でも確実に開扉できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質レバー/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)(コーティング部は黒色塩化ビニル)、連結棒/ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)1700
寸法L1(mm)900
寸法L2(mm)970
寸法P(mm)956
タキゲンコード60685
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
材質ステンレス鋼
質量(g)1930
寸法L1(mm)1200
寸法L2(mm)1270
寸法P(mm)1256
タキゲンコード60687
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)1210
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵350
タキゲンコード60009
1個
¥8,434
税込¥9,277
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)
A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)105
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)130
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)120
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00683
1個
¥737
税込¥811
当日出荷
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品受座
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋
材質(軸)ステンレス(SUS304)
標準色アイボリー
材質(羽根)ポリアミド(PA)
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
全体にアールがついたソフトデザイン
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)65
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)109
寸法D(Φmm)9
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)100
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00685
1個
¥608
税込¥669
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)185
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)162
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)150
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00682
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)30
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)75
寸法D(Φmm)7
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)68
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00686
1個
¥396
税込¥436
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)125
寸法L(mm)130
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法P(mm)120
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)3.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00675
1個
¥874
税込¥961
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。