メカニカル部品/機構部品 :「密閉 ドア」の検索結果
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品受座
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。)
付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照)
摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(ブッシュ)燐青銅
表面仕上げバフ研磨
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質(本体)黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。
IP67の防水スイッチを使用しています。
吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
用途工作機械・キャビネット
吸着力(N)16±20%
材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)
定格AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)
最小適合負荷(参考値)DC5V1mA
推奨トルク(N・m)(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75
耐久回数10万回
耐電圧(V)AC1500/1分間
タキゲンコード50328
1個
¥2,024
税込¥2,226
当日出荷
マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。
密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。
A面、B面の両方で吸着します。
用途工作機械・キャビネット
吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20%
材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)33
使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)
材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)
締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75
耐久回数10万回以上
タキゲンコード24375
1個
¥743
税込¥817
当日出荷
マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。
受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用
取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。
用途クリーンルーム内の機器
材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
材質(ケース)ポリアセタール(POM)
マグネットを硬質塩化ビニルで密閉したマグネットキャッチです。
耐薬品性に優れています。
受板も硬質塩化ビニルで被い、クリーン度と耐薬品性を高めました。
取付けピッチが、26~36mmまで、1mm間隔で調整できます。
用途クリーンルーム、半導体・液晶関連洗浄装置
材質マグネット/ネオジウム、ケース/硬質塩化ビニル樹脂(PVC)、受板/ステンレス鋼板(SUS430)
色アイボリー
吸着力(N)A面/4、B面/7
タキゲンコード24273
1個
¥620
税込¥682
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。