メカニカル部品/機構部品 :「引き戸 ドア 鍵」の検索結果
面付けタイプで簡単に取付けができます。
化粧キャップでねじを隠せます。
ワンアクション操作で開閉できます。
カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。
ケースはアルミニウム合金で軽量です。
用途列車のコンパートメントドア・各種引戸
質量(g)1,200
材質カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げカマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー)
鍵T0230
適合板厚(mm)22~26
付属品受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本
錠前とハンドルの一体構造
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
扉面から突起が少ない平面タイプです。
用途特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。
アルミニウム製で軽量です。
フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。
左右兼用型
用途舟艇用サッシ引戸・船舶用ドア
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品受座・キー2本
適合板厚(mm)25~30
表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装
鍵鍵違い
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。