メカニカル部品/機構部品 :「暗証番号式玄関錠」の検索結果
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。
暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。
電源不要のメカニカルタイプ。
押込むだけでワンタッチに取付けができます。
つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット
材質ケース・つまみ/ABS樹脂、フロントカバー/亜鉛合金(ZDC)
色グレー
適合板厚(mm)0.7~1.0
タキゲンコード23979
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
薄型で操作性、耐候性に優れています。
用途テンキーシステム(LE-100-2)
ソレイド式電気錠のテンキーシステム
定格電圧(V)DC12
抵抗印加200gにおいて100Ω以下
絶縁抵抗5MΩ以上/DC50V
接点容量DC12V、50mA
タキゲンコード50108
1個
¥23,611
税込¥25,972
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。