73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-289
パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 質量(g)59
1個
2,249 税込2,474
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 付属品キー2本・止め金 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数(最大)69万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-187
鍵はリバーシブルタイプ 鍵違いは1500通り コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。 パネル突出し3mmの薄型タイプ
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
2,064 税込2,270
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器 付属品キー2本・止め金
1個
1,114 税込1,225
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM3 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)6 種類丸形 寸法L1(mm)6.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)6.5
1個
164 税込180
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)13 種類丸形 寸法L1(mm)8 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)8
1個
204 税込224
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)15 種類丸形 寸法L1(mm)12.5 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)12.5
1個
234 税込257
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)6 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
204 税込224
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)3 種類丸形 寸法L1(mm)12 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)2 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)10 タキゲンコード1368 材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
260 税込286
当日出荷

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)14 種類丸形 寸法L1(mm)7.5 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)7.5
1個
215 税込237
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)14 種類丸形 寸法L1(mm)13 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)13
1個
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,293 税込1,422
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,205 税込1,326
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
234 税込257
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)8 種類丸形 寸法L1(mm)15 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)8 寸法D3(Φmm)3 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)15
1個
194 税込213
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM3 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)7 種類丸形 寸法L1(mm)10.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)10.5
1個
172 税込189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法MM3 種類丸形 寸法L1(mm)8 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)4 取付部めねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)4 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
246 税込271
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)7 種類丸形 寸法L1(mm)10 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)6 寸法L3(mm)8 寸法D3(Φmm)3 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)10
1個
181 税込199
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM6 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)25 種類丸形 寸法L1(mm)12 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)12 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)12
1個
267 税込294
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
287 税込316
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)24 種類丸形 寸法L1(mm)25 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)15 寸法L2(mm)15 寸法L3(mm)25 寸法D3(Φmm)4.1 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM5 取付長(mm)25
1個
245 税込270
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM6 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)32 種類丸形 寸法L1(mm)45 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)16 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)45 寸法D3(Φmm)4.8 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM6 取付長(mm)45
1個
316 税込348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
316 税込348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
234 税込257
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)8 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)12 寸法L3(mm)8 表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD) タキゲンコード22156
1個
226 税込249
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)押ボタン
矢印方向へボタンを押すと5.5mm作動します。
用途計測機器・配電盤 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)52 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード20267
1個
1,980 税込2,178
4日以内出荷

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)19 種類丸形 寸法L1(mm)15 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)15 寸法D3(Φmm)3 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)15
1個
204 税込224
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)19 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)20 寸法D3(Φmm)3 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)20
1個
213 税込234
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)23 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)15 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)20 寸法D3(Φmm)4.1 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM5 取付長(mm)20
1個
224 税込246
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
246 税込271
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM8 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)7 種類丸形 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)12 寸法L3(mm)8 取付部めねじ ねじの呼びM8 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)8 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法MM6 種類丸形 寸法L1(mm)12 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L3(mm)8 取付部めねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)8 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
179 税込197
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
226 税込249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コインロックマルチ
従来品のC-197-1/2を改良しキーの強度アップしました。 鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 合鍵複製は困難
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅異形棒(BsBM) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,669 税込1,836
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)14 寸法L1(mm)25 寸法L2(mm)15 寸法L3(mm)10 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード22163
1個
268 税込295
4日以内出荷

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)16 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)16 寸法L3(mm)14 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード22160
1個
275 税込303
4日以内出荷