メカニカル部品/機構部品 :「研磨 パイプ」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,522 税込7,174
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。 パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様) 解除レバーを押すとロックを解除することができます。 Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。 盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 付属品ロックピン 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 耐久回数脱着:10000回 タキゲンコード24272
1個
2,947 税込3,242
当日出荷

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
1,929 税込2,122
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。 コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。 左右兼用タイプになりました。 オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。 高さを抑え、突起のない安全設計です。 中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品パイプガイドFA-1814N-G2個 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード60891
1個
2,154 税込2,369
4日以内出荷

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
1,840 税込2,024
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)790 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60696
1個
2,617 税込2,879
4日以内出荷

パイプの組合せで取手やハシゴが自由に作れます。 ねじによる組立方式ですので溶接が不用です。
用途特装車・バス等の取手やハシゴ 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ電解研磨
1個
1,462 税込1,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 質量(g)3065 パイプ長(mm)888 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60682
1個
2,470 税込2,717
4日以内出荷

2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 質量(g)3100 パイプ長(mm)988 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60683
1個
2,807 税込3,088
4日以内出荷

2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 付属品キー2本・受座 質量(g)3225 パイプ長(mm)1188 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60684
1個
3,593 税込3,952
4日以内出荷

アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型) ステンレス製で耐食性に優れています。 高級機械用ベアリング内蔵。
用途門扉・食品機械・屋外用機器 材質フレーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ベアリング/高炭素クロム軸受鋼(SUJ) 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 表面仕上げ研磨材使用
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
特価
2,067 税込2,274
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
902 税込992
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
1,909 税込2,100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。 旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
用途大型・中型の機器 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)MCナイロン(ブルー) 表面仕上げ電解研磨
1個
5,615 税込6,177
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
用途大型・中型の機器 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)MCナイロン(ブルー) 表面仕上げ電解研磨
1個
7,299 税込8,029
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途食品機械・医療機械・計測機器・環境機器 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)ナイロン6 材質(防振ゴム)耐油性ゴム 表面仕上げ電解研磨
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
用途大型・中型の機器 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック) 表面仕上げ電解研磨
1個
3,369 税込3,706
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量戸車
ステンレス製で耐食性に優れています。 ベアリング内蔵
用途食品機械・厨房・冷凍車 材質(フレーム)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ) 表面仕上げ研磨材使用
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部分は表面硬化焼入処理 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用
用途大型・中型の機器 タキゲンコード31678 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)MCナイロン(ブルー) 表面仕上げ電解研磨
1個
3,891 税込4,280
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能
用途大型・中型の機器・台車のストッパー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ電解研磨
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。 旋回部分は表面硬化焼入処理 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用
用途大型・中型の機器 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)MCナイロン(ブルー) 表面仕上げ電解研磨
1個
11,116 税込12,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前を除くすべての部品がステンレス製です。 耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本 表面仕上げバフ研磨
1個
12,930 税込14,223
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠前を除くすべての部品がステンレス製です。 耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品キー2本 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード60616
1個
15,867 税込17,454
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 シンプルな設計で大幅なコストダウンに成功 錠前付タイプと南京錠施錠(鍵なし)タイプがあります。
用途特装車・コンテナ等のパイプハンドル用 付属品キー2本 材質ステンレス鋼鋳物(SCS13) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 T0230
1個
6,295 税込6,925
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。 ハンドルはステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター 材質ハンドル/ステンレス(SUS304)、カバー/AES樹脂(ブラック) 付属品M6ボルト・六角穴付ナット 表面仕上げハンドル/バフ研磨 タキゲンコード01249
1個
8,676 税込9,544
4日以内出荷

2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。 左右兼用型
用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用 材質ステンレス鋳物(SCS13) 質量(g)1210 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード60935
1個
35,134 税込38,647
4日以内出荷

2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。 左右兼用型
用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用 材質ステンレス鋳物(SCS13) 表面仕上げバフ研磨
1個
2,380 税込2,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプは扉内部に埋込まれる為、外観を損なわずバンボディーのイメージが一新されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルのワンタッチ操作で扉を開閉できます。 中・小型扉に最適です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型
用途特装車・コンテナー車・ドライバン車等の薄扉用 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S-3) 表面仕上げバフ研磨
1個
21,362 税込23,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉連動ハンドル
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60927
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉用連動ハンドル
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 付属品キー2本 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304) 350
1個
6,494 税込7,143
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品パイプ 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
1個
13,034 税込14,337
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)アジャストギア
奥脚のレベルアジャスターの高さ調整を容易に行えます。 アップ・ダウンが簡単に切替えられます。 各種レベルアジャスターに適応します。
用途自動販売機・工作機械・精密機械 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、パイプ・ギア/アルミニウム合金押出し材(A6063S) 表面仕上げ本体/電解研磨、パイプ・ギア/アルマイト処理
1個
378 税込416
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品パイプ 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
1個
4,835 税込5,319
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両 質量(g)250 寸法L(mm)300 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法P1(mm)268 寸法P2(mm)218 材質(ブラケット)アルミニウム(5052P) 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr) タキゲンコード01767
1個
3,961 税込4,357
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)アジャストツール
奥脚のレベルアジャスターの高さ調整を容易に行えます。 アップ・ダウンが簡単に切替えられます。 各種レベルアジャスターに適応します。
用途自動販売機・工作機械・精密機械 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、パイプ・ギア/アルミニウム合金押出し材(A6063S) 寸法W(mm)- 表面仕上げ本体/電解研磨、パイプ・ギア/アルマイト処理
1個
11,609 税込12,770
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。 左右兼用タイプになりました。 オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。 高さを抑え、突起のない安全設計です。 中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品パイプガイドFA-1814N-G2個 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード60902
1個
5,327 税込5,860
4日以内出荷

アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両 質量(g)500 寸法L(mm)700 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法P1(mm)668 寸法P2(mm)618 材質(ブラケット)アルミニウム(5052P) 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr) タキゲンコード01772
1個
6,119 税込6,731
6日以内出荷

アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両 質量(g)375 寸法L(mm)500 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法P1(mm)468 寸法P2(mm)418 材質(ブラケット)アルミニウム(5052P) 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr) タキゲンコード01770
1個
4,836 税込5,320
4日以内出荷

アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両 質量(g)310 寸法L(mm)400 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法P1(mm)368 寸法P2(mm)318 材質(ブラケット)アルミニウム(5052P) 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr) タキゲンコード01768
1個
4,239 税込4,663
4日以内出荷